Haakse slijpmachine EWS 17-125-EQ POWER
Haakse slijpmachine 17-125-EQ Power
HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 17-125-EQ POWER
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Constantelektronica
Zelfs onder belasting blijft het toerental constant.
6-traps toerentalregeling
Hiermee kan de gebruiker de ideale snelheid voor de toepassing selecteren.
Herstartbeveiliging
Voorkomt onbedoeld opnieuw starten na een stroomonderbreking.
Terugslagbescherming
Zorgt voor geen terugslag als de schijf blokkeert, dankzij mechanische ontkoppeling.
Overbelastingsbeveiliging en softstart
Verlengt de standtijd van de machine aanzienlijk.
Snel verstelbare beschermkap en snelspanmoer
- De kap maakt afstelling zonder gereedschap mogelijk.
- Met de moer kan de schijf zonder gereedschap worden vervangen.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1700 W |
Maximaal onbelast toerental | 11000 t/min |
Max. diameter doorslijpschijf. | 125 mm |
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
Machinegewicht | 2.6 kg |
Kabellengte | 4 m |
Functies | Snelheidsregeling elektronisch, Snelheidsregelingswiel, Constantelektronica, Terugslagbescherming, Herstartbeveiliging, Softstart, Beveiliging tegen overbelasting, Snelspanmoer, Snel verstelbare kap, Anti-vibratiesysteem |
Min./max. onbelast toerental | 2800-11000 t/min |
BESCHERMKAP SNELVERSTELLING
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!