Haakse slijpmachine EWS 10-125-E COMPACT
Haakse slijpmachine EWS 10-125-E Compact
HAAKSESLIJPER-EL-(EWS 10-125-E COMPACT)
Art.-nr. 57070300
EAN 4056807710808
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Constantelektronica
Zelfs onder belasting blijft het toerental constant.
6-traps toerentalregeling
Hiermee kan de gebruiker de snelheid aanpassen aan de toepassing.
Herstartbeveiliging
Voorkomt onbedoeld opnieuw starten na een stroomonderbreking.
Terugslagbescherming
Mechanische ontkoppeling voorkomt terugslag als de schijf vast komt te zitten.
Overbelastingsbeveiliging en softstart
De levensduur van de machine is aanzienlijk verlengd.
Snel verstelbare beschermkap
De kap maakt afstelling zonder gereedschap mogelijk.
Gemakkelijk te hanteren
Een goede balans tussen vermogen en gewicht zorgt voor comfortabel werken, zelfs gedurende lange perioden.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1000 W |
Maximaal onbelast toerental | 11000 t/min |
Minimaal onbelast toerental | 2800 t/min |
Max. diameter doorslijpschijf. | 125 mm |
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
Machinegewicht | 2,1 kg |
Kabellengte | 4 m |
Functies | Snelheidsregeling elektronisch, Snelheidsregelingswiel, Herstartbeveiliging, Softstart, Terugslagbescherming, Beveiliging tegen overbelasting, Constantelektronica, Snel verstelbare kap |
Min./max. onbelast toerental | 2800-11000 t/min |
BESCHERMKAP SNELVERSTELLING
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!