Haakse slijper EWS 7-125 Basic
Haakse slijpmach. EWS 7-125 BASIC herstartbeveil.
Art.-nr. 57070120
EAN 4046777272017
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Herstartbeveiliging
De haakse slijpmachine start niet onbedoeld opnieuw na een onderbreking in de stroomvoorziening, waardoor de kans op letsel aanzienlijk wordt verkleind.
Licht van gewicht en gemakkelijk te hanteren
Met de kleinste greep (176 mm) voor een slijpmachine met deze capaciteit en een gewicht van slechts 1,8 kg ligt de haakse slijper dus gemakkelijk in de hand gedurende langere tijd.
Moeilijk bereikbare plaatsen zijn volledig toegankelijk
Kleine aandrijfkop
Lange standtijd
De speciaal ontwikkelde luchtopeningen zorgen voor een optimale koeling van de motor. De koolborstels met automatische uitschakelfunctie beschermen de motor en zorgen voor een langere levensduur.
Hoge mate van gebruikersveiligheid
Tegen verdraaien beveiligde beschermkap
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 720 W |
Maximaal onbelast toerental | 11000 t/min |
Minimaal onbelast toerental | 0 t/min |
Max. diameter doorslijpschijf. | 125 mm |
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
Machinegewicht | 1,8 kg |
Kabellengte | 4 m |
Functies | Herstartbeveiliging |
Min./max. onbelast toerental | 0-11000 t/min |