Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Haakse slijper EWS 7-125 BASIC

Haakse slijpmachine EWS 7-125 BASIC

Art.-nr. 57070150

EAN 4062856948444

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Haakse slijper EWS 7-125 BASIC

Art.-nr. 57070150
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
Krachtige 720 W haakse slijper met 125 mm beschermkap. Ideaal voor lichte slijp- en snijwerkzaamheden.

Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren


Met de kleinste greep (176 mm) voor een slijpmachine met deze capaciteit en een gewicht van slechts 1,8 kg ligt de haakse slijper dus gemakkelijk in de hand gedurende langere tijd.



Kleine aandrijfkop


Met de kleine aandrijfkop hebt u ook zonder problemen toegang tot moeilijk bereikbare plekken.



Langere levensduur


De speciaal ontwikkelde luchtopeningen zorgen voor een optimale koeling van de motor. De koolborstels met automatische uitschakelfunctie beschermen de motor en zorgen voor een langere levensduur.



Niet draaiende beschermkap


Biedt een hoge mate van bescherming voor de gebruiker.


3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

750 W

Maximaal onbelast toerental

11500 t/min

Max. diameter doorslijpschijf.

125 mm

Schroefdraadsoort x diameter

M14

Machinegewicht

1,8 kg

Kabellengte

4 m

Functies

Herstartbeveiliging

Inclusief Haakse slijper EWS 7-125 BASIC:
1 x
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spanmoer

SPANMOER

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Haakse slijpmachine, afdekkap aan beide zijden WSH 230

SNELVERSTEL BESCHERMKAP

Omschrijving: Voor het werken met glasvezelversterkte harsgebonden slijpschijven
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pensleutel

SPANNER

Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal

DOORSL-SP-GROEN-A2-GEZET-0,8-D115MM

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
x 25 st
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal

DOORSL-SP-GROEN-A2-GEZET-0,8-D125MM

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
x 25 st
Doorslijpschijf voor RVS

DOORSL-GROEN-A2-RECHT-1,0-D115MM

Uitstekende standaard doorslijpschijf met hoge efficiëntie en een lange levensduur
x 100 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Beschermkapscheidingsklem voor haakse slijpmachine

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM

For working with bonded cutting discs