Haakse slijper EWS 17-150 Power
Haakse slijper EWS 17-150 Power
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1700 W |
Uitgaand vermogen | 1040 W |
Maximaal onbelast toerental | 9600 t/min |
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
Max. diameter doorslijpschijf. | 150 mm |
Machinegewicht | 2.6 kg |
Kabellengte | 4 m |