Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Haakse overbrenging

Haakse aandrijving, 1/4 inch
HAAKSE SCHROEVENDRAAIER TBV MACHINE

Art.-nr. 06149000

EAN 4045727929445

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Haakse overbrenging

Art.-nr. 06149000
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
Krachtige haakse aandrijving voor schroef- en boorwerkzaamheden

Hoogwaardige haakse aandrijving gemaakt van speciaal gehard staal


Voor een max. moment van 57 Nm of max. toerental van 2000 omw/min



Veilige aanslag


dankzij 360°, traploos verstelbare softgrip



Compact ontwerp


Bijzonder geschikt voor alle schroeftaken in nauwe en moeilijk te bereiken plaatsen



Magnetische 1/4 inch-bithouder met snelwisselkop


  • Veilige aanslag voor schroeven via magneetkracht.

  • Geschikt voor alle standaardbits en boormachines met bevestigingen C6.3 en E6.3
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik met boormachines en accuschroefboormachines

Bladhouder

1/4 inch, E 6.3 zeskant

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Bitopname

1/4-inch, zeskant

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Max. koppel

57 Nm

Lengte

165 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie