Haakse boormachine WB 10-RLE
Haakse boormachine, WB 10-RLE
ELECTRISCHE HAAKSE BOORM. WB10-RLE
MASTER
WB10-RLE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
Haakse boormachine met kleine hoekafmeting
Voor nauwkeurig, zorgvuldig werken
Snelheidsregeling met stelwiel
Geschikt voor schroefkoppelingen
Rechts-/linksdraaiend
Eenvoudige bediening
Grote hendelschakelaar
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 400 W |
Uitgaand vermogen | 170 W |
Min./max. onbelast toerental | 0-1100 t/min |
Min./max. toerental bij nominale belasting | 0-750 t/min |
Min./max. boorkopspanbereik | 1-10 mm |
Max. boordiameter in staal | 10 mm |
Max. boordiameter in aluminium | 12 mm |
Max. boordiameter in hout | 22 mm |
Hoekmaat | 23 mm |
Lengte x hoogte | 298 x 76 mm |
Machinegewicht | 1.6 kg |
Kabellengte | 4 m |
BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM