Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Haakse aandrijving Wibos Junior Metal

Haakse aandrijving Wibos Junior Metal
WIBOS JUNIOR OPNAMEKOP METAAL

Art.-nr. 071392 07

EAN 4024835289856

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Haakse aandrijving Wibos Junior Metal

Art.-nr. 071392 07
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
Magnetische haakse overbrenging voor schroefwerk tot max. 11 Nm
  • Ideaal voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
Opmerking

Niet geschikt voor gebruik op machines.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bladhouder

6,0 mm, zeskant

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Bitopname

1/4-inch, zeskant

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Max. koppel

11 Nm

Lengte

130 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroevendraaierheft met extra zeskant

SCHROEVENDRAAIERGREEP-6,0MM

2C-handgreep met mat verchroomd extra zeskant en bevestging voor 6,00 mm zeskantschacht