HV spieborgring Voor hoogvaste structurele boutverbindingen
Staal zinklamel zilver, hoogvaste fittingen
SPIEBORGRING-(ZFSHL)-HLK-16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aangebracht en vastgezet zowel onder de schroefkop als onder de moer
Bevestigt de schroefverbinding tegen losraken
Als gevolg van de oppervlaktedruk die wordt veroorzaakt door de voorspanning op de schroefkop of de steun van de moer, sluiten de buitenste radiale ribben zichzelf tijdens het vastdraaien in de schroefkop of de steun van de moer, evenals in de bijbehorende tegensteun (onderdeel), in vanwege de hogere oppervlaktehardheid hiervan. De schroef of moer kan dan alleen over de binnenste spievlakken van de HV-onderlegringen draaien. De spiespoed is altijd groter dan de respectievelijke draadspoed, wat ongewenst losraken van de verbinding voorkomt
Om ervoor te zorgen dat de spie-borgringen het gewenste vergrendelingseffect hebben, mag de hardheid van de verbindingscomponenten niet harder zijn dan de spie-borgringen zelf en 44HRC
In plaats van de normale onderlegringen worden HV-onderlegringen gebruikt in hoogvaste bevestigingen. Deze onderlegringen zijn gemaakt van zeskantschroeven en moeren van sterkteklasse 10.9 conform EN 14399-4 of EN 14399-8, die overeenkomen met k-klasse K1 conform EN 14399-1 (zie hoofdstuk 4.5).
Algemene bouwtechnische goedkeuring Z-14.4-702
- HV-onderlegringen voor staalconstructie, met name voor het bevestigen van HV-fittingen conform EN 14399-4 en EN 14399-8 (HV-fittingen vulplaatjes) van K1-klasse
- HV-onderlegringen bevestigen aansluitingen in de aanwezigheid van statische en quasi-statische en vermoeidheidsrelevante (dynamische) spanningen
- De voorspankrachten volgens tabel 1 van de vergunning voor Z-14.4-702 zijn van toepassing op de schroefverbindingen met HV-onderlegringen
- Raadpleeg tabel 1 van de vergunning voor Z-14.4-702 voor aanhaalkoppels voor de toepassing van de aanhaalmethode of de vooraanhaalkoppels bij gebruik van de gecombineerde procedure
- Let op - de aanhaalkoppels verschillen van de waarden van de aanhaalmethode of de gecombineerde methode volgens DASt-richtlijn 024
- De waarden van tabel 21 van EN 1090-2 zijn van toepassing op de noodzakelijke overheersende hoeken ϑ
![]() | |
Binnendiameter (d1) | 17 mm |
Geschikt voor draad | M16 |
Buitendiameter (d2) | 30 mm |
Dikte (h1) | 3.7 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 485 HV |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Corrosiebeschermingsperiode | 600 h |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Toepassingsgebied | Staalbouw |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Goedkeuring | DIBt Z-14.4-702 |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)