Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSS-zaagblad voor kunststoffen, glasvezelversterkte kunststoffen, hout, kit, non-ferrometalen en plaatmetaal tot circa 1 mm

HSS CAROSSERIE ZAAGBLAD D80MM

Art.-nr. 0696680

EAN 4011231610827

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSS-zaagblad voor kunststoffen, glasvezelversterkte kunststoffen, hout, kit, non-ferrometalen en plaatmetaal tot circa 1 mm

Art.-nr. 0696680

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st
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
Diameter

80 mm

Materiaal

HSS

Adaptertype

Starlock Plus

Zaagbladontwerp

Segment

Geschikte machines

Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 400, adapter 0696 500 3 vereist, Fein Supercut (400 W), adapter 0696 500 10 vereist, Bosch GOP 10,8 V, adapter 0696 530 000 vereist, Würth EMS 2,0, adapter 0696 500 10 vereist, Würth EMS 1,6, adapter 0696 500 10 vereist, Würth DMS 2, adapter 0696 500 3 is vereist, Würth EMS 10-A, adapter 0696 530 000 is vereist

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapters A2

ADAPT.DRIEHOEKIGE SCHUURZOOL DMS 2

Voor het bevestigen van toebehoren met 8-sterren opname op EMS 400
x 1 st
Adapter A3

ADAPTER MET STEROPNAME

Voor het bevestigen van toebehoren met 8-sterren opname op EMS 10-A