Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSS-trappenboor SMART STEP

HSS-trappenboor SMART STEP
TRAPBOOR-SPRL-SMARTSTEP-(D4-20MM)

Art.-nr. 0694450420

EAN 4065746562171

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSS-trappenboor SMART STEP

Art.-nr. 0694450420
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
Trappenboor met unieke SMART STEP-technologie en dynamisch gebogen spaanhoek tussen de afzonderlijke trapovergangen voor extreem snel en comfortabel gebruik in alle gangbare materialen met een materiaaldikte tot 3,5 mm.

Dynamisch gebogen snijkantgeometrie tussen elke stapovergang


  • Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele trapboren

  • Aanzienlijk sneller boren vergeleken met conventionele trapboren

  • Vereist slechts geringe inspanning

  • Stil en perfect gecontroleerd boorproces

  • Aanzienlijk minder braamvorming


SMART STEP-technologie


  • Tot 3x sneller aanboren vergeleken met conventionele trapboren

  • Nauwkeurig aanboren zonder centeren/centreerboren

  • Geen kromtrekken van plaatmateriaal

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Geen ratelen of vastbijten in het materiaal

  • Nauwkeurige, ronde gaten zonder scheuren of versplintering


Diepgeslepen spiraalgroef


Uitstekende spaanafvoer



3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het ideale gereedschap voor het bewerken van plaatmetaal.

  • Centeren, aanboren, boren en ontbramen van plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur.

  • Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie of container- en apparatuurtechniek.
Handleiding
  • Zorg voor voldoende koel/smeermiddel

  • Raadpleeg de toerentaltabel

  • Niet duwen tijdens het boren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken

Min./max. boordiameter

4-20 mm

Schachtdiameter

8 mm

Schachtlengte

24 mm

Lengte

71,5 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Oppervlakte

Ongecoat

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal, Kunststof, Hout

Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
dia. 6,0-40,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
diam. 6,0-40,5
art.
Tappen (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
Ongelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Gereedschapstaal ≤ 850 N/mm² 18 950 140
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 1000 120
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 1000 120
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1200 170
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 22 1200 170
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 19 1000 150
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 170
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 170
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 19 1000 150
Thermoplastische kunststoffen 19 1000 150
Art.nr. Aantal trappen Diameter van het boorgebied [mm]
0694450330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5
0694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450421 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694450529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694450637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694450639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694450640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Snijwaarden
Voor diam. 6,0-37,0 en diam. 6,0-39,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
diam. 6,0-37,0
art.
diam. 6,0-39,0
art.
Tappen (1e boorstap) tot Tappen (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Ongelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Gereedschapstaal ≤ 850 N/mm² 18 950 150 950 140
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 19 1000 150 1000 150
Thermoplastische kunststoffen 19 1000 150 1000 150
Snijwaarden
Voor diam. 5,0-29,0 en diam. 6,0-30,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
diam. 5,0-29,0
art.
diam. 6,0-30,0
art.
Boren (1e boorstap) tot Boren (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 950 190
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 950 160 1000 150
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 950 160 1000 150
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 19 1200 200 1000 200
Thermoplastische kunststoffen 19 1200 200 1000 200
Snijwaarden
Voor diam. 3,5-29,5 en diam. 4,5-28,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
diam. 3,5-29,5
art.
diam. 4,5-28,5
art.
Boren (1e boorstap) tot Boren (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤ 900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤ 900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 18 1600 160 1250 200
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 1350 160 1050 160
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 1350 160 1050 160
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 19 1700 200 1300 200
Thermoplastische kunststoffen 19 1700 200 1300 200
Snijwaarden
Voor diam. 4,0-12,0 en diam. 4,0-20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
diam. 4,0 - 12,0
art.
diam. 4,0 - 20,0
art.
Boren (1e boorstap) tot Boren (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 19 1500 500 1500 300
Thermoplastische kunststoffen 19 1500 500 1500 300
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm