Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSS-trappenboor AlTiN SMART STEP

HSS-trappenboor AlTiN SMART STEP
TRAPBOOR-SMARTSTEP-ALTIN-(D6-30MM)

Art.-nr. 0694451630

EAN 4065746562058

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSS-trappenboor AlTiN SMART STEP

Art.-nr. 0694451630
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
De hoogwaardige trappenboor met unieke SMART STEP-technologie, innovatieve spaanhoek tussen de afzonderlijke trapovergangen en AlTiN-coating voor extreem snel, comfortabel en langdurig gebruik in alle gangbare materialen met een materiaaldikte tot 3,5 mm.

Innovatieve geometrie met drie spaanoppervlakken tussen de afzonderlijke trapovergangen


  • Tot 3x langere levensduur in vergelijking met alle andere gecoate trappenboren

  • Aanzienlijk sneller boren in vergelijking met alle andere gecoate trappenboren

  • Vereist slechts geringe inspanning

  • Volledig soepel, perfect gecontroleerd boorproces

  • Aanzienlijk minder braamvorming


SMART STEP-technologie


  • Tot 3x sneller aanboren vergeleken met conventionele trapboren

  • Nauwkeurig aanboren zonder centeren/centreerboren

  • Geen kromtrekken van plaatmateriaal

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Geen ratelen of vastbijten in het materiaal

  • Nauwkeurige, ronde gaten zonder scheuren of versplintering


Diepgeslepen spiraalgroef


Uitstekende spaanafvoer



AlTiN meerlaagse slijtvaste coating


  • Extreem hoge hittebestendigheid tot 1150 °C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3200 HV

  • Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)


3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking
  • Koeling is niet absoluut noodzakelijk, maar verlengt de levensduur aanzienlijk

  • Raadpleeg de toerentaltabel

  • Niet duwen tijdens het boren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het ideale gereedschap voor het bewerken van plaatmetaal.

  • Centeren, aanboren, boren en ontbramen van plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur.

  • Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie of container- en apparatuurtechniek.

Min./max. boordiameter

6-30 mm

Schachtdiameter

10 mm

Schachtlengte

24 mm

Lengte

97 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Oppervlakte

AlTiN

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Non-ferrometaal, Kunststof, Hout

Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
Voor diam. 5,3-38,5 en diam. 6,0-38,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 5,3-38,5
art.
Diam. 6,0-38,0
art.
Tappen (1e boorstap) tot Tappen (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
Ongelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Gereedschapstaal ≤ 850 N/mm² 20 1200 160 1050 160
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Hoogwaardige staalsoorten
RVS ≤ 1200 N/mm² 11 580 100 580 100
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 150
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 18 1000 140 1000 150
Thermoplastische kunststoffen 18 1000 140 1000 150
Snijwaarden
Voor diam. 6,0-40,5 en diam. 6,0-26,75
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 6,0-40,5
art.
Diam. 6,0-26,75
art.
Boren (1e boorstap) tot Tappen (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 20 1050 150 1050 230
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Roestvast staal
Corrosiebestendig staal ≤ 1.200 N/mm² 11 580 90 580 130
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 200
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 18 1000 140 1000 200
Thermoplastische kunststoffen 18 1000 140 1000 200
Art.nr. Aantal trappen Diameter van het boorgebied [mm]
0694451330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5
0694451412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694451420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694451529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694451538 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451628 8 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13.5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21)
0694451630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694451637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694451638 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694451640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Snijwaarden
Voor diam. 6,0-37,0 en diam. 6,0-39,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 6,0-37,0
art.
Diam. 6,0-39,0
art.
Boren (1e boorstap) tot Boren (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 20 1050 170 1050 160
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Roestvast staal
Corrosiebestendig staal ≤ 1.200 N/mm² 11 580 100 580 100
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 18 1000 150 1000 140
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 18 1000 150 1000 140
Thermoplastische kunststoffen 18 1000 150 1000 140
Snijwaarden
Voor diam. 5,0-29,0 en diam. 6,0-30,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 5,0-29,0
art.
Diam. 6,0-30,0
art.
Boren (1e boorstap) tot Boren (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 26 1600 208 1350 280
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 20 1200 210 1050 210
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Roestvast staal
Corrosiebestendig staal ≤ 1.200 N/mm² 11 700 120 580 130
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 18 1100 200 1000 190
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 18 1100 200 1000 190
Thermoplastische kunststoffen 18 1100 200 1000 190
Snijwaarden
Voor diam. 3,5-29,5 en diam. 4,5-28,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 3,5-29,5
art.
Diam. 4,5-28,5
art.
Boren (1e boorstap) tot Boren (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 20 1800 210 1400 210
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Roestvast staal
Corrosiebestendig staal ≤ 1.200 N/mm² 11 1000 120 750 120
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 18 1600 200 1250 200
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 18 1600 200 1250 200
Thermoplastische kunststoffen 18 1600 200 1250 200
Snijwaarden
Voor diam. 4,0-12,0 en diam. 4,0-20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
diam. 4,0 - 12,0
art.
diam. 4,0 - 20,0
art.
Boren (1e boorstap) tot Boren (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 20 1600 530 1600 320
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Roestvast staal
Corrosiebestendig staal ≤ 1.200 N/mm² 11 830 300 870 190
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 18 1400 470 1400 280
Thermoplastische kunststoffen 18 1400 470 1400 280
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm