Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSS-trappenboor AlTiN SMART STEP

HSS-trappenboor AlTiN SMART STEP
TRAPBOOR-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-12MM)
ZEBRA SMART STEP

Art.-nr. 0694451412
EAN 4065746562089

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De hoogwaardige trappenboor met unieke SMART STEP-technologie, innovatieve spaanhoek tussen de afzonderlijke trapovergangen en AlTiN-coating voor extreem snel, comfortabel en langdurig gebruik in alle gangbare materialen met een materiaaldikte tot 3,5 mm.

Innovatieve geometrie met drie spaanoppervlakken tussen de afzonderlijke trapovergangen


  • Tot 3x langere levensduur in vergelijking met alle andere gecoate trappenboren

  • Aanzienlijk sneller boren in vergelijking met alle andere gecoate trappenboren

  • Vereist slechts geringe inspanning

  • Volledig soepel, perfect gecontroleerd boorproces

  • Aanzienlijk minder braamvorming


SMART STEP-technologie


  • Tot 3x sneller tappen vergeleken met conventionele trapboren

  • Nauwkeurig tappen zonder centeren/centreerboren

  • Geen kromtrekken van plaatmateriaal

  • Eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Geen ratelen of vastbijten in het materiaal

  • Nauwkeurig, cirkelvormig boren zonder scheuren of versplinteren


Diepgeslepen spiraalgroef


Uitstekende spaanafvoer



AlTiN meerlaagse slijtvaste coating


  • Extreem hoge hittebestendigheid tot wel 1150 °C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3200 HV

  • Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)


3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® brons



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking
  • Koeling is niet absoluut noodzakelijk, maar verlengt de levensduur aanzienlijk

  • Raadpleeg de toerentaltabel

  • Niet duwen tijdens het boren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het ideale gereedschap voor het bewerken van plaatmetaal.

  • Centeren, aanboren, boren en ontbramen van plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur.

  • Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie of container- en apparatuurtechniek.

Min./max. boordiameter

4-12 mm

Schachtdiameter

6 mm

Schachtlengte

24 mm

Lengte

67.5 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Oppervlakte

AlTiN

Te bewerken materiaal

Gietijzer, RVS, Non-ferrometaal, Kunststof, Hout

Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor diam. 6,0-37,0 en diam. 6,0-39,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 6,0-37,0
art.
Diam. 6,0-39,0
art.
Boren (1e boorstap) tot Boren (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 20 1050 170 1050 160
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Roestvast staal
Corrosiebestendig staal ≤ 1.200 N/mm² 11 580 100 580 100
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 18 1000 150 1000 140
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 18 1000 150 1000 140
Thermoplastische kunststoffen 18 1000 150 1000 140
Voor diam. 5,0-29,0 en diam. 6,0-30,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 5,0-29,0
art.
Diam. 6,0-30,0
art.
Boren (1e boorstap) tot Boren (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 26 1600 208 1350 280
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 20 1200 210 1050 210
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Roestvast staal
Corrosiebestendig staal ≤ 1.200 N/mm² 11 700 120 580 130
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 18 1100 200 1000 190
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 18 1100 200 1000 190
Thermoplastische kunststoffen 18 1100 200 1000 190
Voor diam. 5,3-38,5 en diam. 6,0-38,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 5,3-38,5
art.
Diam. 6,0-38,0
art.
Tappen (1e boorstap) tot Tappen (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
Ongelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Gereedschapstaal ≤ 850 N/mm² 20 1200 160 1050 160
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Hoogwaardige staalsoorten
RVS ≤ 1200 N/mm² 11 580 100 580 100
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 150
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 18 1000 140 1000 150
Thermoplastische kunststoffen 18 1000 140 1000 150
Voor diam. 6,0-40,5 en diam. 6,0-26,75
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 6,0-40,5
art.
Diam. 6,0-26,75
art.
Boren (1e boorstap) tot Tappen (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 20 1050 150 1050 230
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Roestvast staal
Corrosiebestendig staal ≤ 1.200 N/mm² 11 580 90 580 130
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 200
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 18 1000 140 1000 200
Thermoplastische kunststoffen 18 1000 140 1000 200
Art.nr. Aantal trappen Diameter van het boorgebied [mm]
0694451330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5
0694451412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694451420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694451529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694451538 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451628 8 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13.5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21)
0694451630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694451637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694451638 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694451640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Voor diam. 3,5-29,5 en diam. 4,5-28,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 3,5-29,5
art.
Diam. 4,5-28,5
art.
Boren (1e boorstap) tot Boren (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 20 1800 210 1400 210
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Roestvast staal
Corrosiebestendig staal ≤ 1.200 N/mm² 11 1000 120 750 120
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 18 1600 200 1250 200
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 18 1600 200 1250 200
Thermoplastische kunststoffen 18 1600 200 1250 200
Voor diam. 4,0-12,0 en diam. 4,0-20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
diam. 4,0 - 12,0
art.
diam. 4,0 - 20,0
art.
Boren (1e boorstap) tot Boren (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 20 1600 530 1600 320
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Roestvast staal
Corrosiebestendig staal ≤ 1.200 N/mm² 11 830 300 870 190
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 18 1400 470 1400 280
Thermoplastische kunststoffen 18 1400 470 1400 280
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

MASTER M-CUBE
Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER

MASTER M-CUBE
Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm