Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSS-spiraalboor SMART STEP EU+ DIN 338

Spiraalboor SMART STEP EU+ HSS DIN 338
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0MM

Art.-nr. 0624910200

EAN 4099618280955

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSS-spiraalboor SMART STEP EU+ DIN 338

Art.-nr. 0624910200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De originele SMART STEP spiraalboor met gepatenteerde getrapte boorpuntgeometrie met extreem ongelijke snijvlakken (van diam. 2,5 mm) voor nog sneller en comfortabeler boren met ongeëvenaarde precisie en levensduur

Extreem ongelijke vrijloophoek (EU+)


  • Tot 50% langere levensduur

  • Aanzienlijk comfortabeler boren met minder trillingen, nog minder inspanning nodig en perfecte gereedschapsgeleiding (tot 60% minder koppel)

  • Tot 20% lager energieverbruik

  • Tot 15% sneller boren


Nauwkeurige ronde gaten in een breed scala aan materialen, waaronder hout, kunststof en acryl, zonder scheuren of splinteren



Uiterst comfortabel boren


  • Nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Schuin boren mogelijk

  • Trilt niet, bijt zich niet vast, zelfs niet in dunwandig materiaal

  • Braamvrij boren


Aanzienlijk sneller boren met minder moeite in vergelijking met conventionele HSS-spiraalboren



Ideaal voor het uitboren van klinknagels en tapbouten



De eerste spiraalboor voor nauwkeurig boren uit de hand tot diam. 20 mm zonder voorboren; zelfs voor nauwkeurige gaten tot een diameter van 26,5 mm zonder voorboren bij gebruik in een kolomboormachine


  • Schacht gereduceerd tot dia. 12,7 mm van > 13,0 mm boordiameter voor gebruik in alle standaard 3-beks boorkoppen


3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!

  • De trappen van de innovatieve puntgeometrie boren geleidelijk om de vereiste diameter te bereiken. Om dit te bereiken, wordt de spaander door verschillende snijkanten in kleine afzonderlijke spaanders gebroken, zodat de spaanders optimaal worden verwijderd. Dit resulteert in perfect ronde gaten.

  • Omdat meerdere snijkanten tegelijkertijd worden gebruikt, maakt dit zeer snel, comfortabel werken en een lange levensduur mogelijk.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ideaal voor gebruik in accu-boormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines

  • Voor gebruik in staal tot 1000 N/mm², gietijzer, aluminium, koper, messing, brons, hard en zacht hout, kunststof (bv. acrylglas, HPL, zeefdrukplaten) en composietmaterialen (bv. kunststofprofielen met stalen kern)

  • Boorgaten van hoge kwaliteit en aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met conventionele houtboren.

  • Perfect voor klinknagelgaten, het uitboren van tapbouten, het boren van plaatmetaal en dunwandige profielmaterialen (bijv. aluminium/raamprofielen) en voor het boren op ronde en hellende oppervlakken, zoals leidingen.

  • Ideaal voor nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen (bijv. in staal tot 1000 N/mm², aluminium en kunststof).

  • Ideaal voor grote boorgatdiameters

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal, Hout, Hardhout

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Standaard / Boordiepte

DIN 338 / 5xD

Diameter (Ø)

2,0 mm

Lengte (l1)

49 mm

Spaangroeflengte (l2)

24 mm

Schachtdiameter

2,0 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Oppervlakte

Meerlaagse bewerking

Snijmateriaal

High Speed Steel

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor diam. 24,0-26,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 24,0 vanaf diam. 26,5
≤ diam. 12 > diam. 12 ≤ diam. 12 > diam. 12
vc n f n f n f n f
van tot van tot van tot van tot van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Ongelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Gereedschapstaal ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 928 1194 0,038 464 597 0,042 928 1194 0,038 420 540 0,042
Thermohardende kunststoffen 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Thermoplastische kunststoffen 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Zacht en licht hout 21 30 557 796 0,041 278 398 0,046 557 796 0,041 252 360 0,046
Massief en hard hout 18 27 477 716 0,038 238 358 0,043 477 716 0,038 216 320 0,043
Snijwaarden voor SMART STEP EU+ HSS DIN 338 spiraalboor
Voor diam. 1,0-2,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 1,0 vanaf diam. 2,0 vanaf diam. 2,5
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ongelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Gereedschapstaal ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Thermohardende kunststoffen 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Thermoplastische kunststoffen 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Zacht en licht hout 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Massief en hard hout 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Voor diam. 16,0-20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 16,0 vanaf diam. 20,0
≤ diam. 8 > diam. 8 ≤ diam. 10 > diam. 10
vc n f n f n f n f
van tot van tot van tot van tot van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Ongelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Gereedschapstaal ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Thermohardende kunststoffen 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Thermoplastische kunststoffen 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Zacht en licht hout 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Massief en hard hout 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Voor diam. 10,0-12,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 10,0 vanaf diam. 12,5
≤ diam. 6 > diam. 6 ≤ diam. 6,5 > diam. 6,5
vc n f n f n f n f
van tot van tot van tot van tot van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Ongelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Gereedschapstaal ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Thermohardende kunststoffen 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Thermoplastische kunststoffen 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Zacht en licht hout 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Massief en hard hout 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Voor diam. 6,3-8,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 6,3 vanaf diam. 8,0
vc n f n f
van tot van tot van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Ongelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Gereedschapstaal ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Thermohardende kunststoffen 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Thermoplastische kunststoffen 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Zacht en licht hout 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Massief en hard hout 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Voor diam. 3,15-5,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 3,15 vanaf diam. 4,0 vanaf diam. 5,0
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ongelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Gereedschapstaal ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Thermohardende kunststoffen 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Thermoplastische kunststoffen 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Zacht en licht hout 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Massief en hard hout 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm