HSS korte trappenboor
HSS trappenboor, korte uitvoering
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vereist om gaten in de montagesets voor deurklinken voor kunststof en aluminium deuren te boren.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | HSS |
Diameter (d1) | 15 mm |
Diameter 2 (d2) | 9 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!