Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D35MM

Art.-nr. 0630930350

EAN 4050642953598

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSS kernboor

Art.-nr. 0630930350
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
Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.

Goede prestaties en snelle boorvoortgang


In tegenstelling tot bij boren in vol materiaal wordt slechts een dunne metalen ring gesneden. De boorkern wordt door een uitdrijfstift uitgeworpen.



Voorboren niet nodig, geen vorming van bramen


Geen voor- of nabewerking vereist



Optimale bladgeometrie


  • Lange standtijd in vergelijking met veel standaard HSS kernboren

  • Schoon boorprofiel

  • Boorgat met nauwkeurige toleranties


Nauwkeurige geleiding, geen wegglijden


Geschikt voor overlappend boren. Probleemloos boren in gebogen oppervlakken en buizen.

Opmerking
  • In tegenstelling tot spiraalboren bewerkt de kernboor alleen een dunne ring van materiaal in plaats van de volledige boordiameter. De boorkern wordt verwijderd met een uitdrijfstift met veer. Deze is niet inbegrepen bij de levering. Kernboren bieden daarom een boortijd aan die 10 keer korter is dan spiraalboren.

  • Voldoende continue koeling gedurende het gehele boorproces verlengt de levensduur van de kernboor aanzienlijk. Niet droog boren.

  • Niet geschikt voor geperste spaanplaat, titanium of gereedschapsstaal en hooggelegeerd staal

  • Zie de overzichtstabellen voor informatie over materialen en snijwaardeparameters

  • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen

  • Draag geen loszittende kleding of sieraden die kunnen worden gegrepen door bewegende delen

  • Kernboren mogen niet worden gebruikt met handgereedschap

  • Zorg ook voor een perfecte concentriciteit en de correcte klemfunctie van de gereedschapsaandrijving
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Met Weldon schacht ∅ 19 mm voor gebruik op mobiele magneetboormachines of stationaire boormachines voor het maken van grote gaten met een diameter van maximaal 50 mm en een snijdiepte van 30 mm of 50 mm

  • Fein-boren met QuickIn-bevestiging kunnen worden gebruikt met een adapter

  • Toepassing op stationaire boormachines met morseconus is mogelijk met behulp van de juiste montagehouder
Handleiding
  • Steek de uitdrijfstift in de kernboor

  • Duw de kernboor in de houder van de boormachine en draai de inbusschroeven strak aan

  • De kernboor wordt automatisch vergrendeld bij gebruik van snelkoppelingen

  • Controleer of de kernboor goed in de boorbek zit

  • Als de boor tijdens het gebruik zijwaarts wordt belast, kan het gereedschap breken

  • Zet de boormachine vast in de juiste positie voor het boren en zorg ervoor dat de boormachine stabiel staat

  • Zet de boormachine indien nodig vast met een veiligheidsriem voordat u gaat boren, met name voor gebruik op verticale oppervlakken en werkzaamheden boven het hoofd

  • Let op de toerentaltabel en gebruik koelsmeermiddel

  • Boor voorzichtig (zonder centeren en voorboren), let op een gelijkmatige voortbeweging en gelijkmatig toerental gedurende het gehele boorproces

  • Verwijder spanen en boorkern na elke keer boren

  • Let op: Kans op letsel: spanen en boorkern kunnen zeer heet en scherp zijn

Kwaliteit

Würth-standaard

Zaagdiepte

30 mm

Diameter

35 mm

Lengte

64,2 mm

Te bewerken materiaal

Staal, Aluminium, Hout

Schachtvorm

Weldon

Oppervlakte

Blank

Snijmateriaal

High Speed Steel

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijwaarden
Voor dia. 12,0-20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 12,0 vanaf dia. 16,0 vanaf dia. 20,0
vc n n n
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Aluminiumlegeringen ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Gietaluminiumlegeringen
< = 10% Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Magnesiumlegeringen ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Laaggelegeerd koper ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Kortspanend messing ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Langspanend messing ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Kortspanend brons ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 20 25 531 663 398 497 318 398
Thermoplastische kunststoffen 20 25 531 663 398 497 318 398
Sleutel
vc = slijpsnelheid [m/min]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
Voor dia. 36,0-50,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 36,0 vanaf dia. 40,0 vanaf dia. 50,0
vc n n n
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Aluminiumlegeringen ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Gietaluminiumlegeringen
< = 10% Si
≤ 600 20 25 177 221 159 199 127 159
Magnesiumlegeringen ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Laaggelegeerd koper ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Kortspanend messing ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Langspanend messing ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Kortspanend brons ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 20 25 177 221 159 199 127 159
Thermoplastische kunststoffen 20 25 177 221 159 199 127 159
Snijwaarden
Voor dia. 24,0-32,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 24,0 vanaf dia. 28,0 vanaf dia. 32,0
vc n n n
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Aluminiumlegeringen ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Gietaluminiumlegeringen
< = 10% Si
≤ 600 20 25 265 332 227 284 199 249
Magnesiumlegeringen ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Laaggelegeerd koper ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Kortspanend messing ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Langspanend messing ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Kortspanend brons ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 20 25 265 332 227 284 199 249
Thermoplastische kunststoffen 20 25 265 332 227 284 199 249
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Uitdrijver voor metalen kernboren

UITWERPFSTIFT-KERNBO-V.0630930XXX
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
Adapter Voor kernfrezen

ADAPTER-CDT-(WELDON/FEIN QUICKIN)

Met QuickIN-schacht voor FEIN-kernboren voor het monteren van kernfrezen met Weldon-schacht van 19 mm.
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPN-KERNBO-MK2-HAND-SCHMIERUNG

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK2-AUTOM-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK3-HAND-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK3-AUTOM-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus