Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSS-bimetaal gatenzaag

Gatzaag HSS bimetaalconstructie
GATZAAG-HSS-BIMET-D102MM

Art.-nr. 0632102

EAN 4011231528412

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSS-bimetaal gatenzaag

Art.-nr. 0632102
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
Voor gebruik in alle staalsoorten plus gietstaal, koper, brons, aluminium, kunststof en hout
Opmerking

Bij het bewerken van metalen (m.u.v. gietijzer) boor- en zaagolie gebruiken. Het gebruik van olie zorgt voor een zuivere zaagsnede en verlengt de levensduur van gatzagen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (Ø)

102 mm

Zaagdiepte

32 mm

Aanbevolen toerental bij zacht staal

85 t/min

Aanbevolen toerental bij gereedschapsstaal en RVS

40 t/min

Aanbevolen toerental bij gietijzer

55 t/min

Aanbevolen toerental bij messing

110 t/min

Aanbevolen toerental bij aluminium

130 t/min

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter A2 Met centreerboor

OPN-GATZAAG-(A2)-(32-200MM)
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verlengstuk voor gatzagen

OPN-GATZAAG-(A2)-6KT-VERL-300MM

Geschikt voor A2-adapter
x 1 st
Uitdrukveer A7

VEER-GATZAAG-(A7)-HSS-BIMET

Voor het uitdrukken van uitgesneden werkstuk
x 1 st
Gatenzaag adapter A2 Met uitwerpfunctie

OPN-GATZAAG-A2-UITWERP-(32-152MM)

x 1 st
Snelkoppeling voor bimetalen gatzagen

OPN-GATZAAG-A4/A2-SHNLWE-(14-152MM)

Gatzaaghouder met snelwissel functie incl centreerboor voor gebruik van bi-metalen gatzagen. Voor het snel en gemakkelijk wisselen van verschillende diameters.
x 1 st
Adapter A2 voor bimetalen gatzaag voor 32 tot 152 mm diameter

ADAPT-GATZAAG-A2-5/8ZO-D32-152MM

x 3 st
Combinatie-adapter A4/A2 voor gatenzaag

ADAPT-GATZAAG-COMBI-A4/A2

x 1 st
Adapter A4 voor bimetalen gatzaag voor 14 tot 30 mm diameter

ADAPT-GATZAAG-A4-1/2ZO-D14-30MM

x 2 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen