HSS-bimetaal gatenzaag
GATZAAG 79 MM
Art.-nr. 063279
EAN 4011231529280
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bij het bewerken van metalen (m.u.v. gietijzer) boor- en zaagolie gebruiken. Het gebruik van olie zorgt voor een zuivere zaagsnede en verlengt de levensduur van gatzagen.
Datasheets(X)
Diameter (Ø) | 79 mm |
Zaagdiepte | 32 mm |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Met name geschikt voor | PVC, kunststof in het algemeen, Dun plaatstaal |
Geschikt voor | Solid wood, Spaanplaat, Multiplex, Dik plaatstaal, Structural steel, Non-ferro |
Aanbevolen toerental bij zacht staal | 110 t/min |
Aanbevolen toerental bij gereedschapsstaal en RVS | 55 t/min |
Aanbevolen toerental bij gietijzer | 70 t/min |
Aanbevolen toerental bij messing | 140 t/min |
Aanbevolen toerental bij aluminium | 165 t/min |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!