HSS-bimetaal gatenzaag
Gatzaag HSS bimetaalconstructie
GATZAAG 44 MM
Art.-nr. 063244
EAN 4011231529037
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bij het bewerken van metalen (m.u.v. gietijzer) boor- en zaagolie gebruiken. Het gebruik van olie zorgt voor een zuivere zaagsnede en verlengt de levensduur van gatzagen.
Datasheets(X)
Diameter (Ø) | 44 mm |
Zaagdiepte | 32 mm |
Aanbevolen toerental bij zacht staal | 195 t/min |
Aanbevolen toerental bij gereedschapsstaal en RVS | 95 t/min |
Aanbevolen toerental bij gietijzer | 130 t/min |
Aanbevolen toerental bij messing | 260 t/min |
Aanbevolen toerental bij aluminium | 295 t/min |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!