HSS-bimetaal gatenzaag
Gatzaag HSS bimetaalconstructie
GATZAAG 19 MM
Art.-nr. 063219
EAN 4011231528627
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bij het bewerken van metalen (m.u.v. gietijzer) boor- en zaagolie gebruiken. Het gebruik van olie zorgt voor een zuivere zaagsnede en verlengt de levensduur van gatzagen.
Datasheets(X)
Diameter (Ø) | 19 mm |
Zaagdiepte | 32 mm |
Aanbevolen toerental bij zacht staal | 460 t/min |
Aanbevolen toerental bij gereedschapsstaal en RVS | 230 t/min |
Aanbevolen toerental bij gietijzer | 300 t/min |
Aanbevolen toerental bij messing | 600 t/min |
Aanbevolen toerental bij aluminium | 690 t/min |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!