Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 374 6HX straight grooved HD

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 374 6HX straight grooved HD

Art.-nr. 5443711006

EAN 4062856188826

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 374 6HX straight grooved HD

Art.-nr. 5443711006
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
For throughhole thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

4609

Draadtype

Metrisch fijn draad

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Non-ferrometaal

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Schroefdraadsoort x nominale diameter

MF12

Spoed

1,5 mm

Lengte (l1)

100 mm

Schroefdraadlengte (l2)

22 mm

Schachtdiameter (d2)

9 mm

Afmeting vierkant (a)

7,0 mm

Diameter kerngat

10,5 mm

Aantal tanden

3 st

Snijmateriaal

HSCo-PM

Normering

DIN 374

Oppervlakte

HARODUR

Vorm

B

Schachtvorm

Cilindrisch met vierkante aandrijving

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2X (6HX)

Tolerantie van schachtdiameter

h9

Koelmiddeltoevoer

Extern

Geschikt voor treksterkte tot

1300 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering, Koper, Messing, Aluminium, Kunststoffen, Smeedbaar gietijzer

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie