Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 374 6HX straight grooved HD

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 374 6HX straight grooved HD

Art. N° 5443711006

EAN 4062856188826

Prix affichés aux clients après connexion
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 374 6HX straight grooved HD

Art. N° 5443711006
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
For throughhole thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Référence du produit

4609

Type de filetage

Filetage fin métrique

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Métal non ferreux

Type de trou

Trou de dégagement ≤3xD

Type de filetage x diamètre nominal

MF12

Pas

1,5 mm

Longueur (l1)

100 mm

Longueur filetée (l2)

22 mm

Diamètre de la tige (d2)

9 mm

Taille du carré (a)

7,0 mm

Diamètre du trou principale

10,5 mm

Nombre de dents

3 PCS

Matière de coupe

HSCo-PM

Normes

DIN 374

Finition

HARODUR

Forme

B

Forme de tige

Cylindrique avec entrainement carré

Tolérence taraud

ISO 2X (6HX)

Tolérance de diamètre de tige

h9

Alimentation en liquide de refroidissement

Externe

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1300 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm², Aciers trempés alliés < 1 000 N/mm², Aciers nitrurés < 1 300 N/mm², Fonte grise, Aciers inoxydables < 850 N/mm², Aciers inoxydables > 850 N/mm², Titane, Alliages de titane, Cuivre, Laiton, Aluminium, Plastiques, Fonte malléable