HSCo8 TiCN Speedtap Universal thr. former with IC
HSCo8 TiCN Speedtap Universal thr. former with IC
Art.-nr. 5443213300
EAN 4062856443994
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 4699 |
Draadtype | Metrisch draad |
Te bewerken materiaal | Staal, Koper, Messing, Aluminium, Kunststof |
Gattype | Doorlopend/blind gat ≤ 3xD |
Geschikt voor machinetype | Frees-/boorsysteem |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M33 |
Spoed | 3,5 mm |
Lengte | 180 mm |
Schroefdraadlengte | 21 mm |
Schachtdiameter | 25 mm |
Afmeting vierkant | 20 mm |
Aantal messen | 8 st |
Diameter kerngat | 31,2 mm |
Snijmateriaal | HSCo8 |
DIN | 2174 |
Oppervlakte | TiCN |
Vorm | C |
Schachtvorm | Cilindrisch met vierkante aandrijving |
Tolerantie van schroefdraadvormer | ISO 2X (6HX) |
Geschikt voor treksterkte tot | 1300 N/mm² |
Koelmiddeltoevoer | Intern |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Koper, Messing, Aluminium, Kunststoffen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!