Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSCo8 AlCrN kernboor

Kernboor HSCo8 AlCrN-coating
KERNBOOR-HSCO8-ALCRN-B.DIEPTE55MM-D16MM
ZEBRA

Art.-nr. 0630942616
EAN 4062856003433

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Premium HSCo8% kernboren met AlCrN coating voor een lange levensduur tot een boordiepte van 55 mm. Geschikt voor gebruik in bijna nagenoeg alle materialen zoals conventioneel staal, gietijzer, titanium, roestvast staal, hittebestendig en hoogvast staal tot 1400 N/mm². Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, messing, brons en kunststoffen.

Uitstekende prestaties in vergelijking met soortgelijke boren zonder coating


  • Aanzienlijk langere standtijd

  • Tot 60% hogere snijsnelheid

  • Aanzienlijk snellere boorvoortgang


Speciale AlCrN meerlaagse coating tegen slijtage en 8% kobaltlegering


  • Extreem hoge hittebestendigheid tot 1050°C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV

  • Meerlaagse constructie voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt materiaalslijtage)


Voor procesbetrouwbaarheid in vrijwel alle materialen



Nauwkeurige geleiding, geen wegglijden


Probleemloos boren in gebogen oppervlakken en buizen



Voorboren niet nodig, geen braamvorming


Maakt voor- en nabewerking overbodig

Opmerking
  • In tegenstelling tot de spiraalboor bewerkt de kernboor niet de volledige diameter van de boring, maar alleen een dunne materiaalring. De boorkern wordt verwijderd met een uitdrijfstift met veer. Deze is niet inbegrepen in de leveringsomvang. De boortijden van kernboren zijn daarom tot tien keer korter dan die van spiraalboren.

  • Voldoende continue koeling gedurende het gehele boorproces verlengt de levensduur van de kernboor aanzienlijk. Niet gebruiken in droge toestand.

  • Zie de overzichtstabellen voor kernboren/materiaaltoewijzingen en snijwaarden

  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de schuurstift, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen

  • Draag geen loszittende kleding of sieraden die kunnen worden gegrepen door bewegende delen

  • De kernboren mogen niet handmatig worden gebruikt

  • Controleer voor het gebruik of het gereedschap correct draait en of de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Met Weldon schacht ∅ 19 mm voor gebruik op mobiele magneetboormachines of stationaire boormachines voor het maken van grote gaten met een diameter van maximaal 50 mm en een snijdiepte van max. 55 mm

  • Fein-boren met QuickIn-bevestiging kunnen worden gebruikt met een adapter

  • Toepassing op stationaire boormachines met morseconus is mogelijk met behulp van de juiste montagehouder
Handleiding
  • Steek de uitdrijfstift in de kernboor

  • Duw de kernboor in de houder van de boormachine en draai de inbusschroeven strak aan

  • De kernboor wordt automatisch vergrendeld bij gebruik van snelkoppelingen

  • Controleer of de kernboor goed in de boorbek zit

  • Als de boor tijdens het gebruik zijwaarts wordt belast, kan het gereedschap breken

  • Zet de boormachine vast in de juiste positie voor het boren en zorg ervoor dat de boormachine stabiel staat

  • Zet de boormachine indien nodig vast met een veiligheidsriem voordat u gaat boren, met name voor gebruik op verticale oppervlakken en werkzaamheden boven het hoofd

  • Let op de toerentaltabel en gebruik koelsmeermiddel

  • Boor voorzichtig (zonder centeren en voorboren), let op een gelijkmatige voortbeweging en gelijkmatig toerental gedurende het gehele boorproces

  • Verwijder spanen en boorkern na elke keer boren

  • Let op: Kans op letsel: spanen en boorkern kunnen zeer heet en scherp zijn

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Zaagdiepte

55 mm

Diameter

16 mm

Lengte

84,6 mm

Te bewerken materiaal

Staal
RVS
Gietijzer
Non-ferrometaal
Hard en taai materiaal

Schachtvorm

Weldon

Oppervlakte

AlCrN

Snijmateriaal

HSCo8

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijwaarden
Voor dia. 12,0–20,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 12,0vanaf dia. 16,0vanaf dia. 20,0
vcnnn
VantotVantotVantotVantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²2025531663398497318398
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²2025531663398497318398
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²2025531663398497318398
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²1015265398199298159239
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²1015265398199298159239
Gelegeerd temperstaal≤ 1.300810212265159199127159
Genitreerd staal≤ 1.300810212265159199127159
Gereedschapsstaal≤ 1.300810212265159199127159
HSS-staal≤ 1.300810212265159199127159
Hoogwaardige staalsoorten
RVS≤ 1.2001015265398199298159239
Titanium≤ 8501015265398199298159239
Speciale legeringen≤ 1.2001015265398199298159239
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB2025531663398497318398
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB2025531663398497318398
Non-ferrometalen
Aluminium≤ 4502025531663398497318398
Aluminiumlegeringen≤ 4502025531663398497318398
Aluminium smeedlegeringen≤ 4002025531663398497318398
Gietaluminiumlegeringen
<= 10% Si
≤ 6002025531663398497318398
Gietaluminiumlegeringen
>10% Si
≤ 6002025531663398497318398
Magnesiumlegeringen≤ 4002025531663398497318398
Laaggelegeerd koper≤ 4002025531663398497318398
Kortspanend messing≤ 8502025398531298398239318
Langspanend messing≤ 8502025398531298398239318
Kortspanend brons≤ 8502025398531298398239318
Langspanend brons≤ 1.0002025531663398497318398
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 2025531663398497318398
Thermoplastische kunststoffen 2025531663398497318398
Voor dia. 24,0–32,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 24,0vanaf dia. 28,0vanaf dia. 32,0
vcnnn
VantotVantotVantotVantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²2025265332227284199249
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²2025265332227284199249
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²2025265332227284199249
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²101513319911417199149
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²101513319911417199149
Gelegeerd temperstaal≤ 1.300810106133911148099
Genitreerd staal≤ 1.300810106133911148099
Gereedschapsstaal≤ 1.300810106133911148099
HSS-staal≤ 1.300810106133911148099
Hoogwaardige staalsoorten
RVS≤ 1.200101513319911417199149
Titanium≤ 850101513319911417199149
Speciale legeringen≤ 1.200101513319911417199149
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB2025265332227284199249
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB2025265332227284199249
Non-ferrometalen
Aluminium≤ 4502025265332227284199249
Aluminiumlegeringen≤ 4502025265332227284199249
Aluminium smeedlegeringen≤ 4002025265332227284199249
Gietaluminiumlegeringen
<= 10% Si
≤ 6002025265332227284199249
Gietaluminiumlegeringen
>10% Si
≤ 6002025265332227284199249
Magnesiumlegeringen≤ 4002025265332227284199249
Laaggelegeerd koper≤ 4002025265332227284199249
Kortspanend messing≤ 8502025199265171227149199
Langspanend messing≤ 8502025199265171227149199
Kortspanend brons≤ 8502025199265171227149199
Langspanend brons≤ 1.0002025265332227284199249
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 2025265332227284199249
Thermoplastische kunststoffen 2025265332227284199249
Voor dia. 36,0–50,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 36,0vanaf dia. 40,0vanaf dia. 50,0
vcnnn
VantotVantotVantotVantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²2025177221159199127159
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²2025177221159199127159
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²2025177221159199127159
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²101588133801196495
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²101588133801196495
Gelegeerd temperstaal≤ 1.300810718864805164
Genitreerd staal≤ 1.300810718864805164
Gereedschapsstaal≤ 1.300810718864805164
HSS-staal≤ 1.300810718864805164
Hoogwaardige staalsoorten
RVS≤ 1.200101588133801196495
Titanium≤ 850101588133801196495
Speciale legeringen≤ 1.200101588133801196495
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB2025177221159199127159
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB2025177221159199127159
Non-ferrometalen
Aluminium≤ 4502025177221159199127159
Aluminiumlegeringen≤ 4502025177221159199127159
Aluminium smeedlegeringen≤ 4002025177221159199127159
Gietaluminiumlegeringen
<= 10% Si
≤ 6002025177221159199127159
Gietaluminiumlegeringen
>10% Si
≤ 6002025177221159199127159
Magnesiumlegeringen≤ 4002025177221159199127159
Laaggelegeerd koper≤ 4002025177221159199127159
Kortspanend messing≤ 850202513317711915995127
Langspanend messing≤ 850202513317711915995127
Kortspanend brons≤ 850202513317711915995127
Langspanend brons≤ 1.0002025177221159199127159
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 2025177221159199127159
Thermoplastische kunststoffen 2025177221159199127159
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Uitdrijver Voor metalen kernboren

UITWERPSTIFT-KERNBO-V.0630940XXX

x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder, HSS kernboor

OPN-KERNBO-MK2-HAND-SCHMIERUNG

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK2-AUTOM-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK3-HAND-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK3-AUTOM-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Adapter Voor kernfrezen

ADAPTER-CDT-(WELDON/FEIN QUICKIN)

Met QuickIN-schacht voor FEIN-kernboren voor het monteren van kernfrezen met Weldon-schacht van 19 mm.
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie