Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSCo-trappuntlasboor

HSCo-trappuntlasboor
PUNTLASBOOR-HSCO-D10/7,5MM

Art.-nr. 07100010

EAN 4038898512004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSCo-trappuntlasboor

Art.-nr. 07100010
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
De perfecte oplossing met het trapmodel van de boorpunt voor het veilig losmaken van puntlassen met handboormachines op conventionele carrosseriepanelen met een treksterkte van maximaal 850 N/mm2 zonder het risico door te boren tot het tweede paneel. Geschikt voor alle soorten voertuigen.

Het trapmodel van de boorpunt dient als booraanslag en geeft de gebruiker de exacte boordiepte aan


Hierdoor wordt voorkomen dat de gebruiker onbedoeld de tweede plaat doorboort



Als de gebruiker merkt dat de stap het metaal slechts aan een kant raakt, betekent dit, dat in een hoek wordt geboord



Sneller puntboren dankzij de verdunde dwarssnijsnijkant



Snel en nauwkeurig uitfrezen van puntboren bij carrosseriereparaties



Centreerboren niet nodig


Vast centreerpunt



Geoptimaliseerde puntgeometrie voor een langere standtijd in vergelijking met conventionele puntlasboren



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Niet voor gebruik in pneumatische machines (bijv. Vario Drill, Spitznagel, enz.)

  • Niet gebruiken in boormachines met een slagboorkop of -spindel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het boren van dunwandige werkstukken van plaatstaal <= 850 N/mm2, messing-, aluminium-, zink- en koperplaten en kunststofpanelen

  • Geschikt voor gebruik op boormachines met 3-beks spanhouder
Handleiding
  • Zorg er voor dat een constant toerental tot maximaal 850 tpm wordt gehandhaafd

  • Gebruik koel- en smeermiddelen indien mogelijk

Kwaliteit

Würth-standaard

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Blank

Geschikt voor treksterkte tot

850 N/mm²

Aanslagdiameter

10 mm

Lengte

88 mm

Schachtdiameter

10 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm