HSCo SMART STEP combi-boortap
Combi-boortap HSCo SMART STEP
MACHINETAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-M4
Art.-nr. 0658580400
EAN 4065746562287
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
3-in-1 - boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling
Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten
SMART STEP-technologie
- Tot 100% sneller dan conventionele combi-boortappen
- Optimale centrering zelfs bij het werken op gebogen oppervlakken
- Uiterst nauwkeurige, perfect ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor het daaropvolgende draadsnijden van hoge kwaliteit
- Moeiteloos boren
Naast het bewerken van plaatmetalen is de premium gecombineerde schroefdraadtap geschikt voor dikkere werkstukken
Hiermee kunt u twee keer zo diep boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in materialen met een dikte van 2xD (in tegenstelling tot 1xD zoals bij conventionele combi-boortappen)
De hoogwaardige combi-boortap is geschikt voor bijna alle materialen
SMART STEP-technologie en HSCo-snijmateriaal
Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele combi-boortappen
SMART STEP-technologie en HSCo-snijmateriaal
Maatnauwkeurige schroefdraadopening volgens ISO 2 (6H)
Nieuw ontwikkelde schacht met een combinatie van een 3-hoekig en een recht gedeelte met vierkant in één
De 3-vlaks schacht voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
- Alleen geschikt voor schroefdraden voor doorlopende gaten
- Verzinkingen conform DIN 74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk.
- Voor gebruik in boor-/schroefmachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines.
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.
Datasheets(X)
- Geschikt voor doorlopende gaten in non-ferrometalen, zoals aluminium en messing, en kunststoffen met een materiaaldikte tot 2xD, voor zowel handgebruik als stationaire toepassingen.
- Geschikt voor het bewerken van stalen materialen tot 1.000 N/mm² en gegoten metaal met een materiaaldikte tot 2xD bij stationair gebruik; voor materiaaldikten tot 1,5xD bij handbediend gebruik.
- Geschikt voor het bewerken van RVS en titanium met een materiaaldikte tot 1xD bij stationair gebruik.
- Na het boren moet het toerental aanzienlijk worden verlaagd voor het draadsnijden en het verzinken/ontbramen.
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.
- Zorg ervoor dat u in een rechte lijn werkt. Voorkom te allen tijde kantelen: Risico van gereedschapsbreuk!
- Voordat de combi-boortap wordt teruggedraaid, moeten alle schroefdraden van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M4 |
Draadtype | Metrisch draad |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Non-ferrometaal |
Gattype | Gat voor speling ≤ 2xD |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Geschikt voor machinetype | Accuschroefmachine, Boormachine, Kolomboormachine |
Spoed | 0,7 mm |
Lengte | 65 mm |
Schachtdiameter | 5,0 mm |
Afmeting vierkant | 3,8 mm |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Schachtvorm | Combinatie van 3-vlaks en cilinderschacht met vierkantaandrijving |
Tolerantie van de machinetappen | ISO 2 (6H) |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor treksterkte tot | 1200 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch |
| Snijwaarden | |||||||||||||
| Voor M3-M5 | |||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Machinale bewerking | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||||||
| Staalsoorten | |||||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Boorgaten | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Boorgaten | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Schroefdraad | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Boorgaten | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Boorgaten | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Schroefdraad | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Boorgaten | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Boorgaten | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Boorgaten | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Boorgaten | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Boorgaten | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Roestvast staal | |||||||||||||
| Roestvast staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 1,5 | 2 | 159 | 212 | 0,50 | 119 | 159 | 0,70 | 95 | 127 | 0,80 |
| Boorgaten | 6 | 9 | 636 | 955 | 0,012 | 477 | 716 | 0,014 | 382 | 573 | 0,016 | ||
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 0,8 | 1,5 | 84 | 159 | 0,50 | 63 | 119 | 0,70 | 50 | 95 | 0,80 |
| Boorgaten | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,015 | 238 | 398 | 0,017 | 191 | 318 | 0,019 | ||
| Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 0,7 | 1,3 | 74 | 138 | 0,50 | 55 | 103 | 0,70 | 44 | 82 | 0,80 |
| Boorgaten | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,015 | 159 | 318 | 0,017 | 127 | 254 | 0,019 | ||
| Gietmetaal | |||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 300 HB | Schroefdraad | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Boorgaten | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | Schroefdraad | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 |
| Boorgaten | 10 | 16 | 1061 | 1698 | 0,012 | 796 | 1273 | 0,015 | 636 | 1019 | 0,017 | ||
| Non-ferrometalen | |||||||||||||
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Boorgaten | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Boorgaten | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Boorgaten | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Boorgaten | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Laaggelegeerd koper | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Boorgaten | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Langspanend messing | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Boorgaten | 17 | 23 | 1800 | 2440 | 0,015 | 1353 | 1831 | 0,017 | 1082 | 1464 | 0,02 | ||
| Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 424 | 636 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 254 | 382 | 0,80 |
| Boorgaten | 15 | 21 | 1592 | 2229 | 0,012 | 1194 | 1671 | 0,015 | 955 | 1337 | 0,017 | ||
| Kunststoffen | |||||||||||||
| Kunststoffen, thermohardend | Schroefdraad | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Boorgaten | 18 | 27 | 1910 | 2866 | 0,015 | 1433 | 2149 | 0,017 | 1146 | 1719 | 0,02 | ||
| Kunststof, thermoplastisch | Schroefdraad | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Boorgaten | 18 | 26 | 1910 | 2760 | 0,015 | 1433 | 2070 | 0,017 | 1146 | 1656 | 0,02 | ||
| Sleutel |
| vc = slijpsnelheid [m/min] |
| f = voeding [mm/r] |
| n = toerental [tpm] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
| Snijwaarden | ||||||||||
| Voor M10-M12 | ||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Machinale bewerking | M10 | M12 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Boorgaten | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Boorgaten | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Schroefdraad | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
| Boorgaten | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Boorgaten | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Schroefdraad | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
| Boorgaten | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Boorgaten | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Boorgaten | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Boorgaten | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Boorgaten | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Roestvast staal | ||||||||||
| Roestvast staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 1,5 | 2 | 48 | 63 | 1,50 | 40 | 53 | 1,75 |
| Boorgaten | 6 | 9 | 191 | 286 | 0,027 | 159 | 238 | 0,03 | ||
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 0,8 | 1,5 | 25 | 47 | 1,50 | 21 | 39 | 1,75 |
| Boorgaten | 3 | 5 | 95 | 159 | 0,025 | 79 | 132 | 0,025 | ||
| Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 0,7 | 1,3 | 22 | 41 | 1,50 | 18 | 34 | 1,75 |
| Boorgaten | 2 | 4 | 63 | 127 | 0,025 | 53 | 106 | 0,025 | ||
| Gietmetaal | ||||||||||
| Gietijzer | ≤ 300 HB | Schroefdraad | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Boorgaten | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | Schroefdraad | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 |
| Boorgaten | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,025 | 265 | 424 | 0,025 | ||
| Non-ferrometalen | ||||||||||
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
| Boorgaten | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
| Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Boorgaten | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
| Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Boorgaten | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
| Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Boorgaten | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| Laaggelegeerd koper | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
| Boorgaten | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
| Langspanend messing | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Boorgaten | 17 | 23 | 541 | 732 | 0,027 | 451 | 610 | 0,027 | ||
| Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 |
| Boorgaten | 15 | 21 | 477 | 668 | 0,025 | 398 | 557 | 0,025 | ||
| Kunststoffen | ||||||||||
| Kunststoffen, thermohardend | Schroefdraad | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
| Boorgaten | 18 | 27 | 573 | 859 | 0,027 | 477 | 716 | 0,027 | ||
| Kunststof, thermoplastisch | Schroefdraad | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
| Boorgaten | 18 | 26 | 573 | 828 | 0,027 | 477 | 690 | 0,027 | ||
| Snijwaarden | ||||||||||
| Voor M6 - M8 | ||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Machinale bewerking | M6 | M8 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Boorgaten | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Boorgaten | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Schroefdraad | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
| Boorgaten | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Boorgaten | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Schroefdraad | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
| Boorgaten | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Boorgaten | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Boorgaten | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Boorgaten | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Boorgaten | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Roestvast staal | ||||||||||
| Roestvast staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 1,5 | 2 | 79 | 106 | 1,00 | 59 | 79 | 1,25 |
| Boorgaten | 6 | 9 | 318 | 477 | 0,02 | 238 | 358 | 0,25 | ||
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 0,8 | 1,5 | 42 | 79 | 1,00 | 31 | 59 | 1,25 |
| Boorgaten | 3 | 5 | 159 | 265 | 0,021 | 119 | 199 | 0,023 | ||
| Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 0,7 | 1,3 | 37 | 69 | 1,00 | 27 | 51 | 1,25 |
| Boorgaten | 2 | 4 | 106 | 212 | 0,021 | 79 | 159 | 0,023 | ||
| Gietmetaal | ||||||||||
| Gietijzer | ≤ 300 HB | Schroefdraad | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Boorgaten | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | Schroefdraad | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 |
| Boorgaten | 10 | 16 | 530 | 849 | 0,019 | 398 | 636 | 0,022 | ||
| Non-ferrometalen | ||||||||||
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
| Boorgaten | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
| Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Boorgaten | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
| Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Boorgaten | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
| Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Boorgaten | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| Laaggelegeerd koper | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
| Boorgaten | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
| Langspanend messing | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Boorgaten | 17 | 23 | 902 | 1220 | 0,022 | 676 | 915 | 0,025 | ||
| Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 238 | 1,25 |
| Boorgaten | 15 | 21 | 796 | 1114 | 0,019 | 597 | 835 | 0,022 | ||
| Kunststoffen | ||||||||||
| Kunststoffen, thermohardend | Schroefdraad | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
| Boorgaten | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,022 | 716 | 1074 | 0,025 | ||
| Kunststof, thermoplastisch | Schroefdraad | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
| Boorgaten | 18 | 26 | 955 | 1380 | 0,022 | 716 | 1035 | 0,025 | ||
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!