Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSCo SMART STEP combi-boortap

Combi-boortap HSCo SMART STEP
MACHINETAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-M3

Art.-nr. 0658580300

EAN 4065746562256

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSCo SMART STEP combi-boortap

Art.-nr. 0658580300
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
Premium combi-boortap met SMART STEP-technologie voor nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling. Nu ook voor dikkere werkstukken tot 2xD en voor bijna alle materialen.

3-in-1 - boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling


Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten



SMART STEP-technologie


  • Tot 100% sneller dan conventionele combi-boortappen

  • Optimale centrering zelfs bij het werken op gebogen oppervlakken

  • Uiterst nauwkeurige, perfect ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor het daaropvolgende draadsnijden van hoge kwaliteit

  • Moeiteloos boren


Naast het bewerken van plaatmetalen is de premium gecombineerde schroefdraadtap geschikt voor dikkere werkstukken


Hiermee kunt u twee keer zo diep boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in materialen met een dikte van 2xD (in tegenstelling tot 1xD zoals bij conventionele combi-boortappen)



De hoogwaardige combi-boortap is geschikt voor bijna alle materialen


SMART STEP-technologie en HSCo-snijmateriaal



Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele combi-boortappen


SMART STEP-technologie en HSCo-snijmateriaal



Maatnauwkeurige schroefdraadopening volgens ISO 2 (6H)



Nieuw ontwikkelde schacht met een combinatie van een 3-hoekig en een recht gedeelte met vierkant in één


De 3-vlaks schacht voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking
  • Alleen geschikt voor schroefdraden voor doorlopende gaten

  • Verzinkingen conform DIN 74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk.

  • Voor gebruik in boor-/schroefmachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines.

  • Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor doorlopende gaten in non-ferrometalen, zoals aluminium en messing, en kunststoffen met een materiaaldikte tot 2xD, voor zowel handgebruik als stationaire toepassingen.

  • Geschikt voor het bewerken van stalen materialen tot 1.000 N/mm² en gegoten metaal met een materiaaldikte tot 2xD bij stationair gebruik; voor materiaaldikten tot 1,5xD bij handbediend gebruik.

  • Geschikt voor het bewerken van RVS en titanium met een materiaaldikte tot 1xD bij stationair gebruik.
Handleiding
  • Na het boren moet het toerental aanzienlijk worden verlaagd voor het draadsnijden en het verzinken/ontbramen.

  • Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.

  • Zorg ervoor dat u in een rechte lijn werkt. Voorkom te allen tijde kantelen: Risico van gereedschapsbreuk!

  • Voordat de combi-boortap wordt teruggedraaid, moeten alle schroefdraden van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M3

Draadtype

Metrisch draad

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Non-ferrometaal

Gattype

Gat voor speling ≤ 2xD

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Geschikt voor machinetype

Accuschroefmachine, Boormachine, Kolomboormachine

Spoed

0,5 mm

Lengte

60 mm

Schachtdiameter

4,5 mm

Afmeting vierkant

3,4 mm

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Stoomontlaten

Schachtvorm

Combinatie van 3-vlaks en cilinderschacht met vierkantaandrijving

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2 (6H)

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden
Voor M3-M5
Materiaalomschrijving Treksterkte Machinale bewerking M3 M4 M5
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Boorgaten 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Boorgaten 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤ 1.000 N/mm² Schroefdraad 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Boorgaten 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Boorgaten 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤ 1.000 N/mm² Schroefdraad 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Boorgaten 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Boorgaten 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Boorgaten 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Boorgaten 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Boorgaten 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Roestvast staal
Roestvast staal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 1,5 2 159 212 0,50 119 159 0,70 95 127 0,80
Boorgaten 6 9 636 955 0,012 477 716 0,014 382 573 0,016
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 0,8 1,5 84 159 0,50 63 119 0,70 50 95 0,80
Boorgaten 3 5 318 530 0,015 238 398 0,017 191 318 0,019
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 0,7 1,3 74 138 0,50 55 103 0,70 44 82 0,80
Boorgaten 2 4 212 424 0,015 159 318 0,017 127 254 0,019
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 300 HB Schroefdraad 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Boorgaten 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB Schroefdraad 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Boorgaten 10 16 1061 1698 0,012 796 1273 0,015 636 1019 0,017
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² Schroefdraad 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Boorgaten 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² Schroefdraad 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Boorgaten 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² Schroefdraad 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Boorgaten 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² Schroefdraad 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Boorgaten 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² Schroefdraad 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Boorgaten 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Langspanend messing ≤ 600 N/mm² Schroefdraad 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Boorgaten 17 23 1800 2440 0,015 1353 1831 0,017 1082 1464 0,02
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 424 636 0,50 318 477 0,70 254 382 0,80
Boorgaten 15 21 1592 2229 0,012 1194 1671 0,015 955 1337 0,017
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend Schroefdraad 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Boorgaten 18 27 1910 2866 0,015 1433 2149 0,017 1146 1719 0,02
Kunststof, thermoplastisch Schroefdraad 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Boorgaten 18 26 1910 2760 0,015 1433 2070 0,017 1146 1656 0,02
Sleutel
vc = slijpsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
Voor M10-M12
Materiaalomschrijving Treksterkte Machinale bewerking M10 M12
vc n f n f
Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Boorgaten 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Boorgaten 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤ 1.000 N/mm² Schroefdraad 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Boorgaten 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Boorgaten 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤ 1.000 N/mm² Schroefdraad 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Boorgaten 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Boorgaten 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Boorgaten 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Boorgaten 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Boorgaten 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Roestvast staal
Roestvast staal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 1,5 2 48 63 1,50 40 53 1,75
Boorgaten 6 9 191 286 0,027 159 238 0,03
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 0,8 1,5 25 47 1,50 21 39 1,75
Boorgaten 3 5 95 159 0,025 79 132 0,025
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 0,7 1,3 22 41 1,50 18 34 1,75
Boorgaten 2 4 63 127 0,025 53 106 0,025
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 300 HB Schroefdraad 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Boorgaten 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB Schroefdraad 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Boorgaten 10 16 318 509 0,025 265 424 0,025
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² Schroefdraad 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Boorgaten 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² Schroefdraad 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Boorgaten 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² Schroefdraad 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Boorgaten 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² Schroefdraad 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Boorgaten 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² Schroefdraad 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Boorgaten 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Langspanend messing ≤ 600 N/mm² Schroefdraad 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Boorgaten 17 23 541 732 0,027 451 610 0,027
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 127 191 1,50 106 159 1,75
Boorgaten 15 21 477 668 0,025 398 557 0,025
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend Schroefdraad 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Boorgaten 18 27 573 859 0,027 477 716 0,027
Kunststof, thermoplastisch Schroefdraad 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Boorgaten 18 26 573 828 0,027 477 690 0,027
Snijwaarden
Voor M6 - M8
Materiaalomschrijving Treksterkte Machinale bewerking M6 M8
vc n f n f
Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Boorgaten 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Boorgaten 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤ 1.000 N/mm² Schroefdraad 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Boorgaten 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Boorgaten 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤ 1.000 N/mm² Schroefdraad 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Boorgaten 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Boorgaten 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Boorgaten 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Boorgaten 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Boorgaten 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Roestvast staal
Roestvast staal ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 1,5 2 79 106 1,00 59 79 1,25
Boorgaten 6 9 318 477 0,02 238 358 0,25
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 0,8 1,5 42 79 1,00 31 59 1,25
Boorgaten 3 5 159 265 0,021 119 199 0,023
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² Schroefdraad 0,7 1,3 37 69 1,00 27 51 1,25
Boorgaten 2 4 106 212 0,021 79 159 0,023
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 300 HB Schroefdraad 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Boorgaten 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB Schroefdraad 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Boorgaten 10 16 530 849 0,019 398 636 0,022
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² Schroefdraad 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Boorgaten 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² Schroefdraad 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Boorgaten 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² Schroefdraad 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Boorgaten 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² Schroefdraad 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Boorgaten 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² Schroefdraad 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Boorgaten 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Langspanend messing ≤ 600 N/mm² Schroefdraad 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Boorgaten 17 23 902 1220 0,022 676 915 0,025
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 212 318 1,00 159 238 1,25
Boorgaten 15 21 796 1114 0,019 597 835 0,022
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend Schroefdraad 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Boorgaten 18 27 955 1433 0,022 716 1074 0,025
Kunststof, thermoplastisch Schroefdraad 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Boorgaten 18 26 955 1380 0,022 716 1035 0,025
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen