Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSCo-PM Uni DIN371/376 6HX str. grooved HARODUR

HSCo-PM Uni DIN371/376 6HX str. grooved HARODUR

Art.-nr. 5443710414
EAN 4062856188093

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For throughhole thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

4608

Draadtype

Metrisch draad

Te bewerken materiaal

Gietijzer, RVS, Non-ferrometaal

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M27

Spoed

3 mm

Lengte (l1)

160 mm

Schroefdraadlengte (l2)

38 mm

Schachtdiameter (d2)

20 mm

Afmeting vierkant (a)

16.0 mm

Diameter kerngat

24 mm

Aantal tanden

4 st

Snijmateriaal

HSCo-PM

Oppervlakte

HARODUR

Vorm

B

Schachtvorm

Cilindrisch met vierkante aandrijving

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2X (6HX)

Tolerantie van schachtdiameter

h9

Koelmiddeltoevoer

Extern

Geschikt voor treksterkte tot

1300 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering, Koper, Messing, Aluminium, Kunststoffen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie