HSCo-PM Uni DIN371/376 6HX str. grooved HARODUR
HSCo-PM Uni DIN371/376 6HX str. grooved HARODUR
















Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Référence du produit | 4608 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Acier inoxydable, Métal non ferreux |
Type de trou | Trou de dégagement ≤3xD |
Type de filetage x diamètre nominal | M27 |
Pas | 3 mm |
Longueur (l1) | 160 mm |
Longueur filetée (l2) | 38 mm |
Diamètre de la tige (d2) | 20 mm |
Taille du carré (a) | 16.0 mm |
Diamètre du trou principale | 24 mm |
Nombre de dents | 4 PCS |
Matière de coupe | HSCo-PM |
Normes | DIN 376 |
Finition | HARODUR |
Forme | B |
Forme de tige | Cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2X (6HX) |
Tolérance de diamètre de tige | h9 |
Alimentation en liquide de refroidissement | Externe |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1300 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm², Aciers trempés alliés < 1 000 N/mm², Aciers nitrurés < 1 300 N/mm², Fonte grise, Fonte malléable, Aciers inoxydables < 850 N/mm², Aciers inoxydables > 850 N/mm², Titane, Alliages de titane, Cuivre, Laiton, Aluminium, Plastiques |