HSCo Multi Special gasdraad machinetap Doorlopend gat
MACHINETAP-DOORL-HSCO-DIN5156-MULTI-G1
Art.-nr. 0659710111
EAN 4099618745096
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor vrijwel alle toepassingen
- Universele geometrie voor flexibel gebruik met vrijwel elk materiaal
Geometrie en oppervlak
- Snijkantgeometrie met een kleinere spaanhoek en een geoptimaliseerde vrijloophoek, en microgeometrie voor een lange levensduur en een hoge procesbetrouwbaarheid
- Uitstekende hechting van koelvloeistoffen en smeermiddelen, evenals minder ophoping van materiaalafzetting door een gevaporiseerd oppervlak
Productverpakking is van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval)
Gebruik voldoende koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
Datasheets(X)
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat zijn teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of het gehele gereedschap breken.
Draadtype | Gasdraad |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal |
Gattype | Doorlopend gat ≤ 3xD |
Geschikt voor machinetype | Kolomboormachine, Frees-/boorsysteem |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Aansluitdraad | Gasdraad 1 in |
Aantal draadgangen per inch | 11 |
Lengte | 160 mm |
Schachtdiameter | 25 mm |
Afmeting vierkant | 20 mm |
DIN | 5156 |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Vorm | B |
Diameter kerngat | 30,75 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch met vierkante aandrijving |
Tolerantie van de machinetappen | ISO 2X (6HX) |
Geschikt voor treksterkte tot | 1200 N/mm² |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Verenstaal, Koper, laaggelegeerd, Brons, langspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Aluminiumlegeringen, Aluminium, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Gesmede aluminiumlegeringen |
| Sleutel |
| Vc - snijsnelheid [m/min] |
| f - voeding [mm/r] |
| n - toerental [tpm] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!