Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

Machinetap, HSCo Multi Performance, vorm B
MTAP-HSCO-DOORL-DIN371-MULTI-M8

Art.-nr. 0658700800

EAN 4056807656991

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

Art.-nr. 0658700800
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
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.

Flexibel gebruik in accu boor-/schroefmachines en hand-, statief- en kolomboormachines


De veelhoekige schacht voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging.



Geschikt voor conventionele toepassingen, zoals in CNC-machines met spantangen of compensatiehouders


Cilindrische schacht op zijn plaats gehouden door de vierkante bevestiging



Kan in nagenoeg alle materialen betrouwbaar worden toegepast


Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met een verkleinde spaanhoek, geoptimaliseerde vrijloophoek en microgeometrie



Uitstekende prestaties


Uitstekende spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders



Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.

Draadtype

Metrisch draad

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M8

Spoed

1,25 mm

Lengte

90 mm

Schachtdiameter

8,0 mm

Afmeting vierkant

6,2 mm

DIN

371

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Stoomontlaten

Vorm

B

Diameter kerngat

6,8 mm

Schachtvorm

Combinatie van polygon- en cilinderschacht met vierkant aandrijving

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2X (6HX)

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

3 van 4 punten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Koper, laaggelegeerd, Brons, langspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Aluminiumlegeringen, Aluminium, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Gesmede aluminiumlegeringen

Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
Voor M2-M3
Materiaalomschrijving Treksterkte M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ongelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Licht gelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ongelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Licht gelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Gelegeerd temperstaal < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Genitreerd staal < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Gereedschapsstaal < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
HSS-staal < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Hoogwaardige staalsoorten
RVS < 1.200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titanium < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Speciale legeringen < 1.200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Gietmetaal
Gietijzer < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Nodulair gietijzer, temperijzer < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Harde materialen
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Verenstaal < 1.100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Non-ferrometalen
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminiumlegeringen < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminium smeedlegeringen < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Laaggelegeerd koper < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Langspanend messing < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Langspanend brons < 1.000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Thermohardende kunststoffen 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Thermoplastische kunststoffen 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Voor M24-M30
Materiaalomschrijving Treksterkte M24 M30
vc n f n f
Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ongelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Licht gelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ongelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Licht gelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Gelegeerd temperstaal < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Genitreerd staal < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Gereedschapsstaal < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
HSS-staal < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Hoogwaardige staalsoorten
RVS < 1.200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titanium < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Speciale legeringen < 1.200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Gietmetaal
Gietijzer < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Nodulair gietijzer, temperijzer < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Harde materialen
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Verenstaal < 1.100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Non-ferrometalen
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminiumlegeringen < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminium smeedlegeringen < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Laaggelegeerd koper < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Langspanend messing < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Langspanend brons < 1.000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Thermohardende kunststoffen 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Thermoplastische kunststoffen 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Voor M14-M20
Materiaalomschrijving Treksterkte M14 M16 M20
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ongelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Licht gelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ongelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Licht gelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Gelegeerd temperstaal < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Genitreerd staal < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Gereedschapsstaal < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
HSS-staal < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Hoogwaardige staalsoorten
RVS < 1.200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titanium < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Speciale legeringen < 1.200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Gietmetaal
Gietijzer < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Nodulair gietijzer, temperijzer < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Harde materialen
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Verenstaal < 1.100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Non-ferrometalen
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminiumlegeringen < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminium smeedlegeringen < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Laaggelegeerd koper < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Langspanend messing < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Langspanend brons < 1.000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Thermohardende kunststoffen 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Thermoplastische kunststoffen 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Voor M8-M12
Materiaalomschrijving Treksterkte M8 M10 M12
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ongelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Licht gelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ongelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Licht gelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Gelegeerd temperstaal < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Genitreerd staal < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Gereedschapsstaal < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
HSS-staal < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Hoogwaardige staalsoorten
RVS < 1.200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titanium < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Speciale legeringen < 1.200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Gietmetaal
Gietijzer < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Nodulair gietijzer, temperijzer < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Harde materialen
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Verenstaal < 1.100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Non-ferrometalen
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminiumlegeringen < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminium smeedlegeringen < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Laaggelegeerd koper < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Langspanend messing < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Langspanend brons < 1.000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Thermohardende kunststoffen 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Thermoplastische kunststoffen 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Voor M4-M6
Materiaalomschrijving Treksterkte M4 M5 M6
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ongelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Licht gelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ongelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Licht gelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Gelegeerd temperstaal < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Genitreerd staal < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Gereedschapsstaal < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
HSS-staal < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Hoogwaardige staalsoorten
RVS < 1.200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titanium < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Speciale legeringen < 1.200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Gietmetaal
Gietijzer < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Nodulair gietijzer, temperijzer < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Harde materialen
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Verenstaal < 1.100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Non-ferrometalen
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminiumlegeringen < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminium smeedlegeringen < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Laaggelegeerd koper < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Langspanend messing < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Langspanend brons < 1.000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Thermohardende kunststoffen 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Thermoplastische kunststoffen 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm