HSCo Multi Performance combinatietap
Combi-boortap, HSCo, Multi Performance
MACHINETAP-COMBI-HSCO-MULTI-PERFORM-M6
Art.-nr. 0658500600
EAN 4062856142552
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
3-in-1: boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking
Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten
De eerste combi-boortap die, behalve voor plaatbewerking, ook geschikt is voor dikkere werkstukken
Hiermee kunt u twee keer zo diep boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in materialen met een dikte van 2xD (in tegenstelling tot 1xD zoals bij conventionele combinatie-boortappen)
De eerste combi-boortap die niet beperkt is tot gebruik in materialen met een treksterkte tot 600 N/mm², maar die geschikt is voor bijna alle materialen
Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie en HSCo-snijmateriaal
Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele combi-boortappen
Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie en HSCo-snijmateriaal
Zeer snel precisiewerk
Spiraalboor met HSC geometrie
Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken
Spiraalboor met punthoek van 135° en geoptimaliseerde kruisslijping
Nieuwe generatie schachten met een veelhoekig gedeelte en een buisvormig gedeelte met binnenvierkant in één
De veelhoekige schacht voorkomt draaien in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
- Verzinkingen conform DIN74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk.
- Voor gebruik in boor-/schroefmachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines.
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de verschillende gereedschap/materiaalcombinaties.
Datasheets(X)
Na het boren moet het toerental drastisch worden verlaagd voor het draadsnijden en het verzinken/ontbramen. De aanbevolen snijwaarden, afhankelijk van het materiaal en de diameter van het gereedschap, zijn te vinden in het overzicht van de snijwaarden in de online shop.
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M6 |
Draadtype | Metrisch draad |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Non-ferrometaal |
Gattype | Gat voor speling ≤ 2xD |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Geschikt voor machinetype | Accuschroefmachine, Boormachine, Kolomboormachine |
Spoed | 1,0 mm |
Lengte | 91 mm |
Schachtdiameter | 8,0 mm |
Punthoek | 135 graden |
Afmeting vierkant | 6,2 mm |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Schachtvorm | Combinatie van polygon- en cilinderschacht met vierkant aandrijving |
Tolerantie van de machinetappen | ISO 2 (6H) |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor treksterkte tot | 1200 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!