HSCo Longlife TiAlN+ rode-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
Machinetap HSCo Longlife rode ring TiAlN
MACHINETAP-BLIND-HSCO-TIALN+-ROOD-M12
Art.-nr. 0654831200
EAN 4056807650067
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
High-end TiAlN+ coating
- Momenteel een van de meest krachtige machinetap-coatings op de markt voor bewerking van harde materialen
- Speciaal ontwikkeld voor draadsnijden
- Extreem hoge hittebestendigheid tot wel 800 °C
- Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV
- Meerlaagse coating met extra smeermiddellaag zorgt voor extreem lage wrijvingswaarden, geringe neiging tot hechting en optimale spaanafvoer
Stabiele snijkant
De gereduceerde spaanhoek stabiliseert de snijkant.
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
Datasheets(X)
Draadtype | Metrisch draad |
Te bewerken materiaal | Hard en taai materiaal |
Gattype | Blind gat ≤ 2,5xD |
Geschikt voor machinetype | Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M12 |
Spoed | 1,75 mm |
Lengte | 110 mm |
Schachtdiameter | 9,0 mm |
Afmeting vierkant | 7,0 mm |
DIN | 376 |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | TiAlN plus |
Vorm | C |
Diameter kerngat | 10,2 mm |
Draaihoek | 40° (rechts) |
Schachtvorm | Cilindrisch met vierkante aandrijving |
Tolerantie van de machinetappen | ISO 2 (6H) |
Geschikt voor treksterkte tot | 1400 N/mm² |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Materiaal subgroep | Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor M3-M5 | ||||||||||||
| Materiaalnaam | Treksterkte | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Hoogwaardige staalsoorten | ||||||||||||
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Harde materialen | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 3 | 6 | 318 | 637 | 0,50 | 239 | 477 | 0,70 | 191 | 382 | 0,80 |
| Verenstaal | ≤ 1.100 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Legenda |
| vc = snijsnelheid [m/min] |
| f = voeding [mm/r] |
| n = toerental [tpm] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
| Voor M20 | ||||||
| Materiaalnaam | Treksterkte | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| van | tot | van | tot | |||
| Staalsoorten | ||||||
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Hoogwaardige staalsoorten | ||||||
| Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
| Gietmetaal | ||||||
| Gietijzer | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,50 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| Harde materialen | ||||||
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 3 | 6 | 48 | 95 | 2,50 |
| Verenstaal | ≤ 1.100 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| Voor M12-M16 | ||||||||||||
| Materiaalnaam | Treksterkte | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | |||||
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Hoogwaardige staalsoorten | ||||||||||||
| Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| Harde materialen | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 3 | 6 | 80 | 159 | 1,75 | 68 | 136 | 2,00 | 60 | 119 | 2,00 |
| Verenstaal | ≤ 1.100 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| Voor M6-M10 | ||||||||||||
| Materiaalnaam | Treksterkte | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | |||||
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Hoogwaardige staalsoorten | ||||||||||||
| Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,50 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Harde materialen | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 3 | 6 | 159 | 318 | 1,00 | 119 | 239 | 1,25 | 95 | 191 | 1,50 |
| Verenstaal | ≤ 1.100 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |