Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSCo Longlife TiAlN+ rode-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

Machinetap HSCo Longlife rode ring TiAlN
MACHINETAP-BLIND-HSCO-TIALN+-ROOD-M10

Art.-nr. 0654831000

EAN 4056807650050

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

Art.-nr. 0654831000
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
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.

High-end TiAlN+ coating


  • Momenteel een van de meest krachtige machinetap-coatings op de markt voor bewerking van harde materialen

  • Speciaal ontwikkeld voor draadsnijden

  • Extreem hoge hittebestendigheid tot wel 800 °C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV

  • Meerlaagse coating met extra smeermiddellaag zorgt voor extreem lage wrijvingswaarden, geringe neiging tot hechting en optimale spaanafvoer


Stabiele snijkant


De gereduceerde spaanhoek stabiliseert de snijkant.



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draadtype

Metrisch draad

Te bewerken materiaal

Hard en taai materiaal

Gattype

Blind gat ≤ 2,5xD

Geschikt voor machinetype

Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M10

Spoed

1,5 mm

Lengte

100 mm

Schachtdiameter

10,0 mm

Afmeting vierkant

8,0 mm

DIN

371

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

TiAlN plus

Vorm

C

Diameter kerngat

8,5 mm

Draaihoek

40° (rechts)

Schachtvorm

Cilindrisch met vierkante aandrijving

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2 (6H)

Geschikt voor treksterkte tot

1400 N/mm²

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

4 van 4 punten

Materiaal subgroep

Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal

Snijwaarden
Voor M3-M5
Materiaalnaam Treksterkte M3 M4 M5
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≥ 1000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≥ 1000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Hoogwaardige staalsoorten
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 300 HB 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Harde materialen
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 3 6 318 637 0,50 239 477 0,70 191 382 0,80
Verenstaal ≤ 1.100 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor M20
Materiaalnaam Treksterkte M20
vc n f
van tot van tot
Staalsoorten
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≥ 1000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≥ 1000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Hoogwaardige staalsoorten
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 300 HB 8 10 127 159 2,50
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 6 8 95 127 2,50
Harde materialen
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 3 6 48 95 2,50
Verenstaal ≤ 1.100 N/mm² 6 8 95 127 2,50
Voor M12-M16
Materiaalnaam Treksterkte M12 M14 M16
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≥ 1000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≥ 1000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Hoogwaardige staalsoorten
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 300 HB 8 10 212 265 1,75 182 227 2,00 159 199 2,00
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Harde materialen
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 3 6 80 159 1,75 68 136 2,00 60 119 2,00
Verenstaal ≤ 1.100 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Voor M6-M10
Materiaalnaam Treksterkte M6 M8 M10
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≥ 1000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≥ 1000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Hoogwaardige staalsoorten
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 300 HB 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25 255 318 1,50
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Harde materialen
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 3 6 159 318 1,00 119 239 1,25 95 191 1,50
Verenstaal ≤ 1.100 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie