Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSCo 90° groene-ringverzinkboor DIN 335C

Verzinkboor HSCo, groene ring
VERZINKFREES-GROEN-HSCO-D16,5MM

Art.-nr. 069401916

EAN 4011231603393

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSCo 90° groene-ringverzinkboor DIN 335C

Art.-nr. 069401916
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
Bijzonder geschikt voor het bewerken van RVS, gelegeerd of hooggelegeerd staal en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Braamvrij verzinken en ontbramen


Nauwkeurige tapse verzinkboor met drie snijkanten, precisiegeslepen



Geoptimaliseerde groefgeometrie


Uitstekende spaanvorming en -verwijdering



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter verzinkboor (d1)

16,5 mm

Schachtdiameter (d2)

10 mm

Puntdiameter (d3)

3,2 mm

Lengte (l1)

60 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Normering

DIN 335

Vorm

C

Snijmateriaal

HSCo

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

Ongecoat

Schachtvorm

Cilindrisch

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

2 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

2 von 4 Punkten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Verenstaal

Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden
Conische verzinkboor nominale diameter d1 Voor verzonken schroeven Voor verzonken schroeven
DIN EN ISO 10642
(voorheen DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(voorheen DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding (mm/r)
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor dia. 16,5-31
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 16,5 Diameter 20,5 Diameter 25 Diameter 31
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Genitreerd staal ≤ 1.000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
HSS-staal ≤ 1.400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,150 0,120
RVS
Gezwaveld RVS ≤ 900 N/mm² 18 0,110 0,130 0,150 0,170
Austenitisch RVS ≤ 1.100 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Martensitisch RVS ≤ 1.200 N/mm² 15 0,070 0,080 0,090 0,120
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Speciale legeringen ≤ 1.600 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 240 HB 28 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 24 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Harde materialen
Verenstaal ≤ 350 HB 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Snijwaarden
Voor dia. 6,3-12,4
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 6,3 Diameter 8,3 Diameter 10,4 Diameter 12,4
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1.000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1.000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Genitreerd staal ≤ 1.000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
HSS-staal ≤ 1.400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
RVS
Gezwaveld RVS ≤ 900 N/mm² 18 0,068 0,081 0,090 0,100
Austenitisch RVS ≤ 1.100 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Martensitisch RVS ≤ 1.200 N/mm² 15 0,040 0,050 0,060 0,060
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Speciale legeringen ≤ 1.600 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 240 HB 28 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 24 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Harde materialen
Verenstaal ≤ 350 HB 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen