Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSCO houtspiraalboor

HSCo houtspiraalboor
HOUTBOOR HSCO D-3MM
ZEBRA

Art.-nr. 0650800300
EAN 4049557662183

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De ideale oplossing voor hardhout.

Met een precisiegeslepen centreerpunt voor een optimale centrering en een speciale groefgeometrie voor optimale spaanafvoer. Hoogwaardige boor van high-performance, HSS-staal HSCO (met hoger kobaltgehalte om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van precisie en duurzaamheid).



Extreem lage productietoleranties met nauwkeurig gedefinieerde oppervlak- en profielkwaliteit.


Accurater boorgedrag



Extreem scherp geslepen snijkanten


Snel en zuiver boren



Facet aan de achterkant


  • Voorkomt verlopen van de diameter (verloopvrij boren)

  • Stabielere boor


Type B

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Tropische houtsoorten, zoals bankirai, hardhout, zachthout, spaanplaat, spaanplaat met kunststof coating, laminaat, zachte kunststof, harde kunststof.

Diameter (Ø)

3 mm

Lengte

58 mm

Werklengte

31 mm

Snijmateriaal

HSCo

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie