Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HKP 225-E COMPACT-lijmpistool

LIJMPISTOOL-EL-HKP 225-E-COMPACT

Art.-nr. 57073000

EAN 4068362145698

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HKP 225-E COMPACT-lijmpistool

Art.-nr. 57073000
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
Krachtig lijmpistool, ideaal voor alle installatie-, reparatie-, bevestigings- en decoratiewerkzaamheden
Individuele aanpassing van de verwerkingstemperatuur afhankelijk van de lijm en de toepassing betekent een breed scala aan toepassingen
  • De HKP 225-E COMPACT is een krachtig lijmpistool, ideaal voor installatie-, reparatie-, bevestigings- en decoratiewerkzaamheden

  • De individuele temperatuurregeling betekent dat de verwerkingstemperatuur kan worden aangepast afhankelijk van de lijm en de toepassing, wat een breed scala aan toepassingen mogelijk maakt

  • Het ergonomische ontwerp zorgt voor comfortabel en vermoeiingsvrij werken gedurende lange perioden

  • De stevige basis zorgt voor een veilige opslag van het pistool, ideaal voor langdurig professioneel gebruik

  • Gerichte opbrenging van de lijm dankzij temperatuuraanpassing in de exacte mate, wat de lijm beschermt en optimale resultaten levert

  • De led-statusindicator geeft duidelijk aan wanneer de ideale werktemperatuur is bereikt, wat een efficiënte en veilige werking ondersteunt

  • Het geoptimaliseerde vermogen zorgt voor een snelle opwarming en continue prestaties tijdens de werkzaamheden
Opmerking

Geleverd in een zwarte koffer. Het mondstuk is voorgemonteerd en de kabel wordt ook meegeleverd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

ideaal voor alle installatie-, reparatie-, bevestigings- en decoratiewerkzaamheden.

Nominale spanning

230 V

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

200 W

Minimale/maximale smelttemperatuur

130 tot 230 °C

Min./max. doorstroomhoeveelheid per gewicht

0-1200 g/min

Lengte x hoogte

76 x 205 mm

Machinegewicht

465 g

Kabellengte

350 cm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Smeltlijm 102

LIJMPATRONEN STERK 0.5KG - 26 ST GEEL

Krachtige smeltlijm voor effectief uitdeuken van verschillende materialen en oppervlakken.
x 1 st
Smeltlijm 103

SMELTLIJM-LIJMPATRONEN-ZWART-103-29STKS

Voor het effectief verwijderen van deuken uit verschillende materialen en oppervlakken.
x 1 st
Smeltlijm 201

SMELTLIJM-201-500G

Ideaal voor moeilijke oppervlakken
x 1 st
Smeltlijm 202

SMELTLIJM-LIJMPATRONEN-HELDER-202-0,5KG

Hoogvaste, kristalheldere universeel toepasbare smeltlijm
x 1 st
Smeltlijm 300

SMELTLIJM-300-500G

Bijzonder geschikt voor snelle en betrouwbare afdichting van kartonnen dozen.
x 1 st
Smeltlijm 202

SMELTLIJM-LIJMPATRONEN-HELDER-202-6KG

Hoogvaste, kristalheldere universeel toepasbare smeltlijm