HK plaatrail
Plaatrail HK
PLAATRAIL HK-SOLAR-ALU-TRAPEZE-180MM
Art.-nr. 0865726180
EAN 4050641890597
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Raillengte 180 mm, voorgeboord
De rail HK kan zonder boren rechtstreeks op de kop gemonteerd worden.
Met opgelijmde EPDM afdichtstrook
Het afzonderlijk aanbrengen van EPDM afdichttape komt hiermee te vervallen
Zorg er vooraf voor dat het felsdak stevig vastzit op de onderbouwconstructie. Houd ook rekening met de maximale belastbaarheid van het plaatstaal. Vooral bij toepassing van sandwich dakelementen is goedkeuring van de fabrikant vereist. Voor bevestiging adviseren wij ZEBRA plaatstaalschroeven 4,5 x 25 met afdichtring. Het klembereik van de modules dient voorafgaand aan installatie vergeleken en uitgelijnd te worden met de naadafstand. Raadpleeg de informatie van de fabrikant van de zonnepanelen.
Datasheets(X)
De rail wordt parallel aan de naadafstand op de kop vastgeschroefd.
Lengte | 180 mm |
Hoogte | 12 mm |
Breedte | 30 mm |
Aantal gaten D 8,5 mm | 2 st |
Aantal gaten D 5 mm | 2 st |
Aantal gaten D 6,5 mm | 2 st |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!