HES 510 N blindklinkmoertang
Blindklinkmoertang HES 510N
BLINDKLINKMOERTANG-HES510N-M5-M10
Art.-nr. 0948880
EAN 4058794338553
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eenvoudig vervangen van de klinkmoerstiften
Dankzij het snelwisselsysteem kunnen de klinkmoerstiften eenvoudig en snel worden verwisseld
Eenvoudig en snel de juiste draadstift voor klinkmoer vinden
De stiften van de klinkmoeren hebben een kleurcode
De slag is eenvoudig af te stellen met nauwkeurige weergave van de slag
De slag kan worden afgesteld door aan de houder van de draadstift van de klinkmoer te draaien
Comfortabel en schoon werken
- Dankzij het ergonomische ontwerp van de handhendel kan met weinig inspanning worden gewerkt
- De draadstiften zijnvoorgemonteerd op de handhendels en kunnen worden gewisseld met de meegeleverde montagesleutel
Datasheets(X)
Lengte | 500 mm |
Hoogte | 50 mm |
Breedte | 160 mm |
Productgewicht (per stuk) | 3901,000 g |
TOEB-DRAADSTIFT-0948800-AAMBEELD-M10
TOEB-DRAADSTIFT-0948800-AAMBEELD-M5
TOEB-DRAADSTIFT-0948800-AAMBEELD-M6
TOEB-DRAADSTIFT-0948800-AAMBEELD-M8
KOFFER-HNG26/28/HES510