Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HEAVY-DUTY schrapermes met twee snijkanten van 60°

Reservemes voor schraper HEAVY DUTY 2 x 60°
SCHRAPERMES-HEAVY-DUTY-2X60GR-B=40MM

Art.-nr. 0714663365
EAN 4065746450546

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer robuust blad voor zeer hoge contactdruk en taaie, harde coatings met een relatief scherpe rand van het blad
  • Kan aan twee zijden worden gebruikt dankzij twee meskanten

  • Bladdikte 0,7 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Zwaardbreedte

39.5 mm

Zwaardhoogte

17.5 mm

Materiaal

C1095

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schraapmes Met snelklem

SCHRAPER-SNELKLEM-SET

Innovatieve klemming maakt de bevestiging van stalen en kunststofbladen mogelijk binnen enkele seconden
x 1 st
Schraapmes set 52 stuks

SCHRAAPMESSET-52DLG

Innovatieve schraperset met stalen en kunststof messen voor universeel gebruik
x 1 st