Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HDR 200 POWER hogedrukreiniger

Hogedrukreiniger HDR 200 POWER voor koud water
HOGEDRUKREINIGER-HDR-200-POWER

Art.-nr. 07011650

EAN 4099618005190

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HDR 200 POWER hogedrukreiniger

Art.-nr. 07011650
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
Krachtige koudwater hogedrukreiniger met slanghaspel, voor middelzware tot zware reinigingswerkzaamheden
  • Het apparaat is uitgerust met een opbergvak voor accessoires, een messing behuizing voor de regeling en automatische drukontlasting

  • De automatische drukafslag schakelt het apparaat onmiddellijk uit als het werk wordt onderbroken

  • Het verminderen van de druk op de onderdelen verlengt de levensduur van de pomp en verlaagt het energie- en waterverbruik

  • Om het werk te vergemakkelijken, zorgt de geïntegreerde slanghaspel ervoor dat de slang altijd op de juiste plaats zit, wat de kans op ongelukken verkleint.

  • Het ergonomische handsproeipistool met lagere trek- en activeringskracht zorgt voor comfortabel, moeiteloos werken.

  • Geschikt voor zowel verticale als horizontale bediening voor flexibel werken. De wielen raken de grond niet wanneer het voertuig horizontaal werkt. Dit betekent dat het apparaat maximale stabiliteit biedt.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V

Ingangsvermogen

2,8 kW

Maximale druk

200 bar

Min./max. doorstroming

0-500 l/h

Slanglengte

15 m

Lengte

380 mm

Breedte

360 mm

Hoogte

930 mm

Machinegewicht

28 kg

Kabellengte

5 m

Inclusief HDR 200 POWER hogedrukreiniger:
1 x
Vuilfrees

ROTERENDE PUNTSTRALER D35MM

Omschrijving: Rotating narrow jet with up to 10-fold cleaning power for use with the high-pressure cleaner
Hoeveelheid: 1 x
Three-way nozzle for HDR 175/200
1 x
Three-way nozzle for HDR 175/200

NOZ-3WAY-HDR175/200

Hoeveelheid: 1 x
Spray lance for high-pressure cleaner HDR 175/200
1 x
Spray lance for high-pressure cleaner HDR 175/200

LANC-HDR175/200-155GRAD

Hoeveelheid: 1 x
Hand spray gun HDR 175/200
1 x
Hand spray gun HDR 175/200

HDSPRGUN-HDR175/200-M22X1,5

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hose for HDR 200

HOSE-HDR200-15M

Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Slangkoppeling voor slangstuk

MESSING KOPP. MET SLANGTULE 3/4

x 10 st
Professionele waterslang

WATERSLANG 1/2 GEEL (PER METER)

Meerlaagse hoogwaardige pvc-waterslang met robuuste polyestertextielvoering
x 50 m
Professionele waterslang

WATERSLANG 1/2 GEEL (PER METER)

Meerlaagse hoogwaardige pvc-waterslang met robuuste polyestertextielvoering
x 30 m
Professionele waterslang

WATERSLANG 3/4 GEEL (PER METER)

Meerlaagse hoogwaardige pvc-waterslang met robuuste polyestertextielvoering
x 50 m
Professionele waterslang

WTRHOSE-PVC-3/4IN-25M

Meerlaagse hoogwaardige pvc-waterslang met robuuste polyestertextielvoering
x 25 m
Professionele waterslang

WATERSLANG 1 GEEL (PER METER)

Meerlaagse hoogwaardige pvc-waterslang met robuuste polyestertextielvoering
x 50 m
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opzetwasborstel voor reinigen van oppervlakken

VERWISSELBARE WASBORSTEL W250MM

x 1 st
Oppervlaktereiniger

VLOERENREINIGER BINNEN/BUITEN W335MM

Voor het spatwaterbestendig reinigen met de hogedrukreiniger
x 1 st
Slangverlenging

VERLENING SLANG L10M

Ter verlenging van de slang van de hogedrukreiniger
x 1 st
Adapter voor verlengslang

ADAPTER TBV. 0701160011 - 2XM22X1,5

Met deze adapter kan de slangverlenging worden aangesloten op de hogedrukreiniger.
x 1 st
Buisreinigingsslang

PIPCLNHOSE-HDR160COMP/HDR185POWER-M22

Bijzonder flexibele hogedrukslang voor het reinigen en effectief verwijderen van verstoppingen in leidingen, afvoeren en neergaande leidingen met de hogedrukreiniger.
x 1 st
Buisreinigingsmondst HDR 160 Compact/HDR 185 Power

PIPCLNNOZ-F.HDR160COMPACT/HDR185POWER

For cleaning and effective removal of blockages in pipes, drains and down pipes with the high-pressure cleaner.
x 1 st
Schuimmondstuk

SCHUIMLANS-HDR160COMP/HDR185PWR-M22X1,5

Ideaal voor het inzepen van voertuigen met de hogedrukreiniger
x 1 st
Universele reiniger R1

R1 UNIVERSEEL REINIGER 5L

Universele, milieuvriendelijke reiniger voor voertuigen, werkplaatsen, kantoren, interieurs, vloerbedekking, bekleding en alle waterbestendige oppervlakken
x 1 st
Universele reiniger R1

R1 UNIVERSEEL REINIGER 20L

Universele, milieuvriendelijke reiniger voor voertuigen, werkplaatsen, kantoren, interieurs, vloerbedekking, bekleding en alle waterbestendige oppervlakken
x 1 st
Universele reiniger R1

R1 UNIVERSEEL REINIGER 60L

Universele, milieuvriendelijke reiniger voor voertuigen, werkplaatsen, kantoren, interieurs, vloerbedekking, bekleding en alle waterbestendige oppervlakken