HDR 175 COMPACT hogedrukreiniger
Hogedrukreiniger HDR 175 COMPACT voor koud water
HOGEDRUKREINIGER-HDR-175-COMPACT
Art.-nr. 07011640
EAN 4099618005183
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het apparaat is uitgerust met een opbergvak voor accessoires, een messing behuizing voor de regeling en automatische drukontlasting
- Dankzij de intrekbare duwhendel is de HDR-serie direct klaar voor gebruik en neemt hij vrijwel geen ruimte in beslag tijdens opslag en transport
- Het eenvoudige in- en uitschakelsysteem in het bovenste deel van het apparaat maakt het eenvoudig te bedienen en beschermt de rug van de gebruiker
- De automatische drukafslag schakelt het apparaat onmiddellijk uit als het werk wordt onderbroken
- Het overdruksysteem ontlast de pomp, verlengt de levensduur van het apparaat en verlaagt het energie- en waterverbruik aanzienlijk
- Een gemakkelijk toegankelijk en eenvoudig te reinigen filter op de waterinlaat beschermt ook de pomp tegen vervuiling
- De HDR-serie is flexibel in gebruik en is ontworpen voor gebruik in verticale en horizontale posities. Voor maximale veiligheid raken de wielen de grond niet bij horizontaal gebruik, zodat het apparaat niet kan wegrollen.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Ingangsvermogen | 2,3 kW |
Maximale druk | 175 bar |
Min./max. doorstroming | 0-500 l/h |
Slanglengte | 10 m |
Lengte | 360 mm |
Breedte | 380 mm |
Hoogte | 930 mm |
Machinegewicht | 24 kg |
Kabellengte | 5 m |
NOZ-3WAY-HDR175/200
LANC-HDR175/200-155GRAD
HDSPRGUN-HDR175/200-M22X1,5
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!