Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HDPE-vouwfolie

MASKEERFOLIE-TAPE 266CMX20M

Art.-nr. 0992405266

EAN 4024835253307

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HDPE-vouwfolie

Art.-nr. 0992405266
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
Statisch geladen, voorgevouwen afdekfolie met een crêpe-afplaktape voor tijdelijke bescherming binnenshuis tot 2 dagen

Tijdbesparend dankzij 2-in-1-afdeksysteem met folie en afplaktape



Crêpe tape


  • Schone, rechte randen zonder nabewerking

  • Gemakkelijk te verwijderen zonder resten achter te laten


Statisch geladen, voorgevouwen HDPE-folie met reliëf


  • De vouwtechnologie maakt snel en efficiënt gebruik mogelijk

  • Door de statische lading kleeft de folie vast op de ondergrond

  • De folie met reliëf voorkomt op betrouwbare wijze lopers

  • De folie is verkrijgbaar in verschillende lengtes/breedtes, geschikt voor kleine en grote oppervlakken
Opmerking

Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, worden verwijderd. Het kleefband is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten.

Handleiding

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het praktische en tijdbesparende 2-in-1-afdeksysteem zorgt voor snelle en efficiënte bescherming tijdens schilder- en pleisterwerk. De voorgevouwen afplakfolie is ideaal voor het tijdelijk afdekken en beschermen van gladde oppervlakken van deuren, ramen, kozijnen, vensterbanken, radiatoren, plinten, meubels en vloeren. Biedt betrouwbare bescherming tegen verfspetters en stucpleister en helpt om eenvoudig schoon te werken.

Handleiding

Afrollen - tape bevestigen - afsnijden - folie uitvouwen

Uitvoering

Met klevende crêpepapiertape

Dragermateriaal van kleefband

Geïmpregneerd papier

Dragermateriaal folie

Polyethyleen

Lijmbasis

Natuurrubber

Kleur

glashelder (foliemateriaal), Chamois (basismateriaal)

Breedte (uitgeklapt)

266 cm

Breedte (ingeklapt)

20 cm

Rollengte

20 m

Dikte van kleefband

140 µm

Foliedikte

10 µm

Kleefkracht op staal (per lengte-eenheid)

2,2 N/cm

Breukrek/voorwaarden

8 % / conform DIN EN 14410

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

0 tot 50 °C

Vochtbestendigheid

Ja

UV-bestendig

Nee

Maximale inzettijd

2 d

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 20 °C en 50% vochtigheid

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie