Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HDPE UV vouwfolie

Afdekfolie, UV-vouwmasker met kleefstrip
MASKEERFOLIE-TAPE-UV-55CMX20M

Art.-nr. 0992406055

EAN 4024835253321

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HDPE UV vouwfolie

Art.-nr. 0992406055
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
Statisch geladen, voorgevouwen afdekfolie met UV-bestendige PE-gecoate weefseltape voor binnen- en buitentoepassingen. Biedt tijdelijke bescherming op veel oppervlakken tijdens het lakken en pleisteren.

UV-bestendig


Kan nog na drie weken worden verwijderd zonder resten achter te laten



HDPE-folie met klevende rand


  • Voorgevouwen

  • Voorzien van licht reliëf

  • Statisch geladen


Goede hechting van de verf


Door het reliëf in de folie wordt voorkomen dat de verf gaat lopen.



Extra fixeren niet nodig


De folie blijft door de statische oplading zelf aan de ondergrond plakken.



Lijmen is ook mogelijk op enigszins vervuilde of enigszins gestructureerde oppervlakken

Opmerking
  • Plakrand niet geschikt voor gebruik op gecoat glas (bijv. getint glas/meekleurend glas)

  • Op kunststof oppervlakken met weekmakers en op vernis op nitrocellulosebasis en edelmetalen kunnen restanten achterblijven. In deze gevallen is een test van 48 uur aan te bevelen. Niet geschikt voor poreuze of absorberende oppervlakken, bijv. poreuze natuursteen, marmer, graniet, beton en onbehandeld hout. Verkleuring kan optreden op deze oppervlakken.
Toepassingsgebied
Handleiding

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het tijdbesparende en compacte 2-in-1-systeem kan worden gebruikt voor tijdelijke bescherming van veel oppervlakken tijdens schilderen en stucen.

Handleiding

De ondergrond moet droog en vet- en stofvrij zijn.


Afrollen - tape bevestigen - afsnijden - folie uitvouwen

Dragermateriaal van kleefband

Weefsel, met PE-coating

Dragermateriaal folie

Polyethyleen

Lijmbasis

Natuurrubber

Kleur

Blauw (basismateriaal), glashelder (foliemateriaal)

Rollengte

20 m

Breedte (uitgeklapt)

55 cm

Foliedikte

10 µm

Dikte van kleefband

300 µm

Kleefkracht op staal (per lengte-eenheid)

3,5 N/cm

Breukrek

12 %

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

50 °C

Vochtbestendigheid

Ja

UV-bestendig

Ja

Resistent tegen

Weersgesteldheid

Maximale inzettijd

3 weken

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 20 °C en 50% vochtigheid

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie