HDPE UV vouwfolie
MASKEERFOLIE-TAPE-UV-266CMX17M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
UV-bestendig
Kan nog na drie weken worden verwijderd zonder resten achter te laten
HDPE-folie met klevende rand
- Voorgevouwen
- Voorzien van licht reliëf
- Statisch geladen
Goede hechting van de verf
Door het reliëf in de folie wordt voorkomen dat de verf gaat lopen.
Extra fixeren niet nodig
De folie blijft door de statische oplading zelf aan de ondergrond plakken.
Lijmen is ook mogelijk op enigszins vervuilde of enigszins gestructureerde oppervlakken
- Plakrand niet geschikt voor gebruik op gecoat glas (bijv. getint glas/meekleurend glas)
- Op kunststof oppervlakken met weekmakers en op vernis op nitrocellulosebasis en edelmetalen kunnen restanten achterblijven. In deze gevallen is een test van 48 uur aan te bevelen. Niet geschikt voor poreuze of absorberende oppervlakken, bijv. poreuze natuursteen, marmer, graniet, beton en onbehandeld hout. Verkleuring kan optreden op deze oppervlakken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Het tijdbesparende en compacte 2-in-1-systeem kan worden gebruikt voor tijdelijke bescherming van veel oppervlakken tijdens schilderen en stucen.
De ondergrond moet droog en vet- en stofvrij zijn.
Afrollen - tape bevestigen - afsnijden - folie uitvouwen
Dragermateriaal van kleefband | Weefsel, met PE-coating |
Dragermateriaal folie | Polyethyleen |
Lijmbasis | Natuurrubber |
Kleur | Blauw (basismateriaal), glashelder (foliemateriaal) |
Rollengte | 17 m |
Breedte (uitgeklapt) | 266 cm |
Foliedikte | 10 µm |
Dikte van kleefband | 300 µm |
Kleefkracht op staal (per lengte-eenheid) | 3,5 N/cm |
Breukrek/voorwaarden | 12 % / conform DIN EN 14410 |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 50 °C |
Vochtbestendigheid | Ja |
UV-bestendig | Ja |
Resistent tegen | Weersgesteldheid |
Maximale inzettijd | 3 weken |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / bij 20 °C en 50% vochtigheid |