Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

H70-S diamantdozenboor

DOZENBOOR-DIAMANT-H70S-TURBO-D82MM

Art.-nr. 0666620082

EAN 4052712103735

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
H70-S diamantdozenboor

Art.-nr. 0666620082
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
Zeer veelzijdige, hoogwaardige dozenboor met hoge boorsnelheid en zeer lange standtijd, plus schroefdraad M16 en geperforeerde kap voor stofafzuiging.

Snel, efficiënt en braamvrij boren


Lasergelaste turbo-segmenten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (Ø)

82 mm

Min. boordiepte

70 mm

Segmenthoogte

9 mm

Aantal segmenten

8 st

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Probleemoplosser (puntensysteem)

2 van 4 punten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stofafzuigunit voor dophouders zonder snelwisselfunctie

STOFAFZUIGING-DOZENBOOR-EENVOUDIG

Om nagenoeg stofvrij te boren
x 1 st
Stofafzuigunit met snelwisselopname voor dophouders met stekkercontact met snelwisselfunctie

STOFAFZUIGING-DOZENBOOR-SNELWISSEL

Om nagenoeg stofvrij te boren en zonder extra gereedschap te dozenboren te kunnen verwisselen
x 1 st
Slijpsteen voor diamantslijpschijven, diamantkomschijven en diamantboren (m.u.v. PCD en BSL)

WETSTEEN-320X55X25MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen
x 1 st
Slijpsteen voor diamantslijpschijven, diamantkomschijven en diamantboren (m.u.v. PCD en BSL)

WETSTEEN-320X160X30MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen
x 1 st
Slijpsteen voor diamantslijpschijven, diamantkomschijven en diamantboren (m.u.v. PCD en BSL)

WETSTEEN-320X320X55MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen