H07bq-f3g2.5 verlenging met randaarding enkelvoudige contrastekker met deksel
VERLENGKABEL-1WEG-(H07BQ-F3G2,5)-16A-25M
Art.-nr. 0969316003
EAN 4052712554605
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Draad
- Uitzonderlijk goed bestand tegen slijtage, snijden en scheuren
- Zeer flexibel
- Extreem weerbestendig
- Briljant oranje signaalkleur
Datasheets(X)
Voor gebruik binnen en buiten
Kabeltype | H07BQ-F3G2,5 mm² |
Kabellengte | 25 m |
Nominale stroom | 16 A |
Nominale spanning | 250 V AC |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Kabelaansluiting | Randaardestekker |
Kabeluitgang | Randaardeaansluiting met afdekkap |
Type stekker | F |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -25 tot 40 °C |