Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

H07bq-f3g1.5 verlenging met randaarding Enkelvoudige contrastekker met deksel

Verlengk. geaard, 1-voudig H07BQ-F3G1.5
VERLENGKABEL-1WEG-(H07BQ-F3G1,5)-16A-10M

Art.-nr. 0969314001
EAN 4052712554407

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Draad


  • Uitzonderlijk goed bestand tegen slijtage, snijden en scheuren

  • Zeer flexibel

  • Extreem weerbestendig

  • Briljant oranje signaalkleur
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Kabeltype

H07BQ-F3G1,5 mm²

Kabellengte

10 m

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

250 V AC

Beschermklasse IP

IP 44

Kabelaansluiting

Randaardestekker

Kabeluitgang

Randaardeaansluiting met afdekkap

Type stekker

F

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 40 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie