H07RN-F3G1.5 geaard contact verlenging Drievoudige contrastekker met deksel
Verlengk. geaard, 3-voudig H07RN-F3G1.5
VERLENGKABEL MUL. 10M 3X1,5 IP 44 LUX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor gebruik binnen en buiten
Kabeltype | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kabellengte | 10 m |
Nominale stroom | 16 A |
Nominale spanning | 250 V AC |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Kabelaansluiting | Randaardestekker |
Kabeluitgang | Drievoudige rubberen connector met afdekking |
Type stekker | F |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -25 tot 40 °C |