Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

H07BQ-F3G2.5 aardcontact verlenging Drievoudige contrastekker met deksel

Verlengk. geaard, 3-voudig H07BQ-F3G2.5
VERLENGKABEL-3WEG-(H07BQ-F3G2,5)-16A-10M

Art.-nr. 0969316101
EAN 4052712554711

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Draad


  • Uitzonderlijk goed bestand tegen slijtage, snijden en scheuren

  • Zeer flexibel

  • Extreem weerbestendig

  • Briljant oranje signaalkleur
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Kabeltype

H07BQ-F3G2,5 mm²

Kabellengte

10 m

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

250 V AC

Beschermklasse IP

IP 44

Kabelaansluiting

Randaardestekker

Kabeluitgang

Drievoudige rubberen connector met afdekking

Type stekker

F

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 40 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie